カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • エンジン工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「ngk cr5hsb」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)NGK(日本特殊陶業)(310件のレビュー)
478税込526
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1846件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スパークプラグ TORCHスパークプラグTORCH(424件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地 モノタロウ白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地モノタロウ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1束(1kg×5袋)ほか
当日出荷
持ち運びや保管に便利な1kgづつ圧縮パックしたウエスです。 伸縮性と吸水性が良いメリヤス中古生地を使用しています。 白色なので汚れ具合の清掃確認にも最適です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。種別中古材質綿・ポリエステル他(主にTシャツなどのインナー生地を使用)寸法(cm)約30~60角工程処理洗濯洗浄、乾燥、検針機検査、パック包装
NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(17件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪・農林・船舶・産業用端子形状分離型仕様BP-6HS
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウプラグレンチ T型 フレキシブルタイプモノタロウ(176件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ白メリヤスウエス 中古生地モノタロウ(1698件のレビュー)
569税込626
1袋(1kg)ほか
当日出荷
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
種別中古材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグNGK(日本特殊陶業)(310件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグNGK(日本特殊陶業)(347件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(17件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)スパークプラグレンチETHOS Design(エトスデザイン)(71件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~)NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ セフティー3スパークプラグセフティー3(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
タオルウエス 中古生地 モノタロウタオルウエス 中古生地モノタロウ(813件のレビュー)
569税込626
1袋(1kg)ほか
当日出荷
タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。
寸法(cm)約30~60角工程処理検針検査、クレゾール水溶液による消毒種別中古材質綿がメインの中古タオル、中古パイル生地区分中古関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角モノタロウ(25件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
インバーター発電機 1.8KVA 工進インバーター発電機 1.8KVA工進
63,980税込70,378
1台
当日出荷
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書定格電圧(V)AC100/DC5定格電流(A)AC18A/DC3A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)17使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65-73エンジン部総排気量(mL)79.7燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)3.1-7.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4エンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個関連資料(0.36MB)取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機 エスコAC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機エスコ
109,600税込120,560
1台
翌日出荷
材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
カセットボンベ式発電機 京セラインダストリアルツールズカセットボンベ式発電機京セラインダストリアルツールズ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
用意する燃料はイワタニカセットガス(オレンジ)のみ、停電などの非常時や手軽に使いたい時に適したひずみの少ない良質な電気が供給可能なカセットボンベ式エンジン発電機です。家電製品にも安心の純正弦波(インバーター)でひずみの少ない良質な電気を供給するので照明機器のちらつきが発生しないのとパソコンや電子制御を行う電子機器も問題無く使用可能です。用意する燃料は入手や長期保管が容易なカセットボンベのみで起動が簡単です(準備や保管が面倒なエンジンオイルを標準付属しております)。超低騒音マーク取得の静音設計です。グリーン購入法災害備蓄用品適合です(発電機本体へのラベル貼付はありません)。アイドリング中の燃料消費を抑える省エネモード付、使用する電気機器の負荷に合わせてエンジン回転数を制御機能付、USB機器が充電できるUSB出力付です。
用途趣味やレジャー・ビジネス・非常時、手軽に使用する場合での電気の安定供給、電源のない場所での電気機器作業、自治体や公共施設などの防災用仕様エンジンオイル:4サイクル専用オイルAPI分類SE級以上SAE 15W-40または10W-30,5W-30付属品エンジンオイル(250mL)×1・プラグレンチ×1・プラスドライバー×1・オイルジョウゴ×1質量(g)12600形式フルカバードタイプ回転数(min-1[r.p.m])【最大トルク時】4200【無負荷時】3600定格電圧(V)単相100(交流)定格電流(A)9(交流)定格周波数(Hz)50/60(交流)排気量(mL)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×410×462使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)/2本(取り付け本数)連続運転時間(h)【カセットボンベ2本/1/4負荷/省エネモード】2.2【カセットボンベ2本/定格負荷】1点火方式CDI始動方式リコイルスターター(手動)使用環境温度(℃)5~40定格出力(kVA)0.9(交流)出力端子【直流/USB Type-A】5/3、9/2、12/1.5(V/A)【直流/USB Type-C】5/3、9/3、12/2.5(V/A)【直流/同時出力時最大】5/3(V/A)【交流】アース付きコンセント点火プラグA5RTC (TORCH)またはCR5HSB (NGK)取扱説明書(8.75MB)エンジンオイル量(L)0.27発電方式多極界磁回転型原動機空冷4ストローク単気筒OHVグリーンマーク認定