1,113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
用途建築・土木・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所に。 種別取替式防じん ひもタイプお面式 対象花粉等 質量(g)約30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

水に濡れても大丈夫! 体育館・公共施設などの来客用スリッパに最適です。 EVA一体成型で弾力があり快適な履き心地です。
サイズ(cm)26~26.5 材質EVA サイズ9号 使用一体成型 靴タイプスリッパ
1足
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水洗いができて衛生的です。EVA一体成型で、弾力があり快適な履き心地です。体育館、公共施設などの来客用スリッパに最適です。来客用スリッパ。屋内用。
仕様●色:レッド●サイズ(cm):26.0●EVA一体成型●材質/仕上:EVA●注意:高温、直射日光での使用はしないでください。●原産国:中国●コード番号:337-1759 アズワン品番67-2362-25
1足
1,198 税込1,318
5日以内出荷

水洗いができて衛生的です。EVA一体成型で、弾力があり快適な履き心地です。体育館、公共施設などの来客用スリッパに最適です。来客用スリッパ。屋内用。
仕様●色:ブルー●サイズ(cm):26.0●EVA一体成型●材質/仕上:EVA●注意:高温、直射日光での使用はしないでください。●原産国:中国●コード番号:337-1756 アズワン品番67-2362-22
1足
1,198 税込1,318
5日以内出荷

水洗いができて衛生的です。EVA一体成型で、弾力があり快適な履き心地です。体育館、公共施設などの来客用スリッパに最適です。来客用スリッパ。屋内用。
仕様●色:グリーン●EVA一体成型●高温、直射日光での使用はしないでください。●材質/仕上:EVA●原産国:中国●コード番号:337-1757 アズワン品番67-2362-24
1足
1,198 税込1,318
5日以内出荷

水洗いができて衛生的です。EVA一体成型で、弾力があり快適な履き心地です。体育館、公共施設などの来客用スリッパに最適です。来客用スリッパ。屋内用。
仕様●色:ブラウン●サイズ(cm):26.0●EVA一体成型●材質/仕上:EVA●注意:高温、直射日光での使用はしないでください。●原産国:中国●コード番号:337-1758 アズワン品番67-2362-23
1足
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様【プライマー/サーフェーサー添加量】20~30%、【上塗添加量】20~30% 塗装刷毛塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 下地処理【添加量】0~10%
1缶(1L)ほか
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体・フタ・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP) ブラック 外寸(mm)333×228×72 内寸(mm)318×200×50(蓋から底は58)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。ローレット加工付きで作業性が抜群です。末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。
用途微細なネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)鉄(クロームメッキ) 材質(軸)ニッケルクロームモリブデン鋼(焼入れ処理) 商品構成セット品
1セット(6本)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスパ最強なニトリル手袋。省スペース化実現の200枚入り。精密機械組立や品質検査、食品や水産物などの専門用途から一般用途まで、さまざまなシーンで欠かせない使い捨てのニトリル手袋です。厚さ0.07mmに設定して価格とコストを抑えました。低価格ながらクオリティーの高い食品衛生法適合品になります。1箱200枚入とすることで交換の頻度が減り、保管の際にも省スペース化できるのが強みです。 はめやすい裾巻き加工、指先部にはすべり止め付きの左右両用タイプになります。異物混入対策としても有効な色鮮やかな濃いブルーのカラーになります。
材質ニトリル 厚さ(mm)0.07 ピュアブルー 入数(枚)200 機能耐油 全長(cm)24 関連資料(0.03MB) 粉有無粉無
1箱(200枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ディスポシーツ
フィルムをコーティングした吸水防水タイプのシーツです。吸湿性と防水性に優れ、ソフトな肌触りです。
材質レーヨン不織布30g/m2
1袋(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


滑り止め加工を施したノンスリップ防水シーツシーツ面は吸収性に優れていますので、液体物などを素早く吸収します。裏面にラミネート加工を施しており、接地面への浸透を防ぎます。汚染しやすい床に敷くことにより飛散液での感染防止に役立ちます。
材質不織布
1袋(10枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行シリーズの中では最もポピュラーな包丁です。
材質日本鋼
1丁
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




摂津金属工業バーナットセット
エコ商品
M5の棒状ナット
付属品六角穴付止めねじ(M5)付 材質アルミ 表面処理化成皮膜処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

お菓子作りやパン作りに便利なマットです。 他のサイズもございます。
材質コットン100% 寸法(mm)1500×470
1枚(1枚)
4,098 税込4,508
4日以内出荷


特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。特大カシメパンチ(No.1500)用の13mmカシメ玉です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ベルト・バッグ・腰袋・釘袋・通学カバン等の補強・補修。 適合機種SK11特大カシメパンチ(No.1500) 長さ(mm)カシメ玉の足:約10 径(Φmm)カシメ玉:約13 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約4~6.5
1パック(20組)
499 税込549
当日出荷

革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。 長さ(mm)足:8 穴径(Φmm)カシメ玉:9 ねじ下穴サイズ(mm)3 最大取付物厚さ(mm)約5
1パック(30組)
399 税込439
当日出荷

革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。 長さ(mm)足:11.5 径(Φmm)(カシメ玉)9 ねじ下穴サイズ(mm)3 最大取付物厚さ(mm)約5~8
1パック(30組)
459 税込505
当日出荷


1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類ウールバフ 研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1500N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレーキ液の性能として大切なことは、ゴム部品や金属部品に対するマッチングです。Seikenブレーキ液は、Seikenブレーキパーツにマッチさせた製品ですから、両者の性能を充分に発揮させることができます。
規格JIS K 2233 BF3、FMVSS NO.116 DOT3、ISO 4925 Class3、SAE J1703、JISドライ沸点(℃):205℃以上、JISウェット沸点(℃):140℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下
1缶(500mL)ほか
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(3枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm)足:約6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)取替用接顔メリヤス
入数(枚)3 適合本体No.1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3枚)
289 税込318
当日出荷

小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 。手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 。軟膏薬や試験管などの小さな容器や、値札(プライス)、品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
459 税込505
4日以内出荷

日本磨料工業白棒NO.100
樹脂用のバフ用研磨剤(仕上げ用)です。 樹脂用万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。 70100(No.150)は70000(No.100)よりも油脂分が多く、研磨力大でバフもち良好です。
用途樹脂の光沢仕上げに トラスコ品番857-1945 高さ(mm)40 質量(g)500 奥行(mm)60 間口(mm)163 適合材樹脂
1個
1,005 税込1,106
当日出荷

小型加熱器(火口2本付) 阪口製作所 動画あり
火口2本付です。
全長(mm)550 質量(g)870 板厚(mm)作業:5.0~15.0 ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 酸素圧力(MPa)0.4 火口番号NO.1500、2500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BF-BL40K-W 強力ランタン(でかランタン) Panasonic(パナソニック) 動画あり
とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン) パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm 明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能 ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ タッチセンサーで簡単操作
電球の種類LED 光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値) 使用電池単1乾電池×3本 保護等級防滴:IPX2 質量(g)約780(電池含む) 連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100 照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時] 付属品乾電池エボルタNEO単1形3本 光源ワイドパワー白色LED 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)取替え用ゴム
適合本体No.1500、No.1600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷