こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
食品衛生法適合
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
優れた耐油性です。丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。
用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。
トラスコ品番424-6278
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.95
色ブルー
サイズ3L
タイプニトリル裏布付
全長(cm)30
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)26
滑り止め効果あり
食品衛生法あり
1双
¥849
税込¥934
当日出荷
カップ付のアルミ容器でかわいくデコレーションしたケーキ等を入れられます。
用途洋菓子や和菓子の包装に
材質アルミニウム
使用ガスアセチレン
一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
手を使わずに足でドアを開けられる装置です。
ドアノブに触れずにドアを開けられるので、感染症対策に役立ちます。
荷物により両手が使えない時にも便利です。
マグネットもしくは両面テープで取り付けが簡単です。
ドアの加工なしで取り付けができます。
ドアノブ操作が必要な扉にも対応出来ます。
ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉にお使いいただけます。
材質本体:ステンレス製、プレート:ステンレス製、マグネット部:異方性ゴムマグネット
適合扉ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×295×65
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。
用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。
付属品専用レンチ
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
種別クラッチケーブル
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーホンダ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
製造設備保守工務用に最適。
テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。
入組点数17
質量(kg)2.2
容積2L
精密作業用のコンパクトなセット。
入組点数21
トラスコ品番810-7108
セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10
質量(kg)1
1セット(21点組)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途OA機器、簡単な構造の機器の修理・メンテナンスに。
入組点数36
トラスコ品番810-7662
セット内容(セット内容 36点)精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-300/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ:K-162/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/ブロー:Z-267/カッターナイフ/タイプブラシ:SB-21
質量(kg)1.3
1セット(36点組)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1箱(100個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1箱(160個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
火口7本付です。
全長(mm)520
質量(g)730
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)2.5~12
ガス圧力(MPa)可燃性:0.03~0.04
ガス消費量(L/h)酸素:275~1100、可燃性:250~1000
酸素圧力(MPa)0.3~0.4
火口番号NO.250、315、400、500、630、800、1000
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーBMW
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
備考ストップ・テール
部品名称バルブ12V23/8W
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.13MB)
図解NoSSA-V600C 噴頭部品_No.34、BSM-1300L-2 センタブーム 高低シリンダ部品_No.31、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-630SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-1030SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.5、BSM-830L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.22、SSA-V1000C 送風機部品_No.33、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-840SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-840SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.6、BSM-630SLT-C2-1 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1310L センタブーム 高低シリンダ,コンビネーションランプ部品_No.31など
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
規格ニツタS1/223マキ
部品名称コイルホースクミタテ
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.35MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.53MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.39MB) 展開図29(1.54MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.53MB) 展開図33(1.39MB) 展開図34(1.54MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.53MB) 展開図38(1.73MB) 展開図39(1.59MB) 展開図40(1.51MB) 展開図41(1.44MB) 展開図42(1.51MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(1.51MB) 展開図45(1.44MB) 展開図46(1.51MB) 展開図47(1.44MB) 展開図48(1.51MB) 展開図49(1.44MB) 展開図50(1.51MB)
図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.59、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.86、BSM-630SLT-BC2-1 オプション6 (14M)部品_No.77、BSM-1040SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.49、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム ノズル部品_No.47、BSM-1540SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム,ノズル部品_No.85、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.59、BSM-630SLT-C2-2 オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.43、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.31、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.85、BSM-840SLT-C2S オプション12 (18M第2段ブーム ノズル)部品_No.48など
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
部品名称スタンドマトメ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.04MB)
図解NoBSM-630SLT-BC2 フレーム部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 フレーム スタンド部品_No.3、BSM-630SLT-C2-1 フレーム部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) フレーム スタンド部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2(14M) フレーム スタンド部品_No.3、BSM-630SLT-BC2-1 フレーム スタンド部品_No.3
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.19MB)
図解NoBSM-630SLT-C2-2 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.19、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.19、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.19
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
部品名称フレームマトメ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.04MB)
図解NoBSM-630SLT-BC2-1 フレーム スタンド部品_No.2、BSM-630SLT-BC2 フレーム部品_No.2、BSM-630SLT-C2-2(14M) フレーム スタンド部品_No.2、BSM-630SLT-C2-1 フレーム部品_No.2、BSM-630SLT-C2-2 フレーム スタンド部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1(14M) フレーム スタンド部品_No.2
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ