種類裸圧着端子
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-002-0・1-51414-002
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-143・1-51414-143-0
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-087・1-51414-087-0
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-296-0・1-51414-296
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-035-0・1-51414-035
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-056・1-51414-056-0
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-075-0・1-51414-075
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-080・1-51414-080-0
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-285・1-51414-285-0
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-116・1-51414-116-0
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-084・1-51414-084-0
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-136・1-51414-136-0
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-294-0・1-51414-294
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-301-0・1-51414-301
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-260-0・1-51414-260
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-281-0・1-51414-281
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-276・1-51414-276-0
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-068-0・1-51414-068
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-055・1-51414-055-0
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-187・1-51414-187-0
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55024-99615
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55034-NY00B
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。
優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。
ノーマルドレンボルト等に使用可能。
優れた耐久性とルックスにこだわる人に。材質は硬さと耐久性にこだわった炭素鋼(S45C)を採用。スタンダードルックにこだわる旧車ユーザーにマッチするデザインに。仕上がっています。性能アップも考慮。旧車のノーマルチェーンサイズは630サイズが多くありますが、現代のチェーン性能では530で十分な性能を発揮します。そこでチェーンサイズは530サイズへのコンバートのみとし、デザインだけでなく性能面でも耐久性はそのままで軽量化を果たしています。前後スプロケットの重量差は約180gですが、チェーンと合わせれば800g近い軽量化になり、フリクションロスを抑えられます。
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ
厚さ(mm)1.5
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。
長さ(mm)50
幅(mm)48
材質/仕上PC
高さ(mm)48
出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ