種類裸圧着端子
太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。
樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
材質ポリアセタール
適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~7各2回線まで
回線種別1~2回線
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
仕様●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:80A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.3mΩ●許容差:±20%●長さ:25.53mm●奥行き:20.73mm●高さ:21.75mm●寸法:25.53 x 20.73 x 21.75mm●コア材料:鉄粉●最大自己共振周波数:150MHz●シリーズ:IHDM-1008BC-30●リード径:4mm
アズワン品番65-7158-48
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
高電流、スルーホールインダクタ、エッジ巻線型シリーズ高温動作、経年劣化なしで最大180℃の連続動作が可能です低DCRでは、損失を最小限に抑え、温度上昇を抑えることができますパウダー付き鉄合金コア技術により、十分なコア損失で動作温度範囲にわたって安定したインダクタンスと飽和を実現しています用途高電流及び高温用途DC/DCコンバータ高電流モータ及びスイッチングノイズ抑制
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:80A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.3mΩ●許容差:±20%●長さ:25.53mm●奥行き:20.73mm●高さ:21.75mm●寸法:25.53 x 20.73 x 21.75mm●コア材料:鉄粉●最大自己共振周波数:150MHz●シリーズ:IHDM-1008BC-30●リード径:4mm
アズワン品番65-7087-30
1セット(90個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用
適合メートルねじ(JIS2級)
種別リングゲージ工作用
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)150
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7337-07
内径(mm)3
関連資料(2.72MB)
細孔径1000A
粒子径(μm)3
固体サポート多糖類
固定相セルロース トリス(3-クロロ-4-メチルフェニルカルバメート) ・ セルロース-2
分離モードキラル
1個
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3
寸法H(mm)アッセンブリ:19
寸法W(mm)アッセンブリ:33
大きさ2
寸法H1(mm)スライドメンバー:18
寸法W1(mm)アッセンブリ:39.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:22.9
寸法H3(mm)スライドメンバー:7.5
基本静定格荷重(N)10800
基本動定格荷重(N)9700
寸法W4(mm)スライドメンバー:8
レール長さ(mm)トラックレール:840
1個
¥84,769
税込¥93,246
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3
寸法H(mm)アッセンブリ:19
寸法W(mm)アッセンブリ:33
大きさ2
寸法H1(mm)スライドメンバー:18
寸法W1(mm)アッセンブリ:39.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:22.9
寸法H3(mm)スライドメンバー:7.5
基本静定格荷重(N)10800
基本動定格荷重(N)9700
寸法W4(mm)スライドメンバー:8
レール長さ(mm)トラックレール:480
1個
¥73,245
税込¥80,570
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3
寸法H(mm)アッセンブリ:19
寸法W(mm)アッセンブリ:33
大きさ2
寸法H1(mm)スライドメンバー:18
寸法W1(mm)アッセンブリ:39.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:22.9
寸法H3(mm)スライドメンバー:7.5
基本静定格荷重(N)10800
基本動定格荷重(N)9700
寸法W4(mm)スライドメンバー:8
レール長さ(mm)トラックレール:1800
1個
¥117,021
税込¥128,723
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3
寸法H(mm)アッセンブリ:19
寸法W(mm)アッセンブリ:33
大きさ2
寸法H1(mm)スライドメンバー:18
寸法W1(mm)アッセンブリ:39.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:22.9
寸法H3(mm)スライドメンバー:7.5
基本静定格荷重(N)10800
基本動定格荷重(N)9700
寸法W4(mm)スライドメンバー:8
レール長さ(mm)トラックレール:660
1個
¥78,898
税込¥86,788
69日以内出荷
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)100
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7332-53
内径(mm)2
細孔径1000A
粒子径(μm)3
固体サポート多糖類
固定相セルロース トリス(4-メチル安息香酸) ・ セルロース-3
分離モードキラル
1個
¥269,800
税込¥296,780
21日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●平均流量率:180m3/h●コード番号:218-0250
アズワン品番65-7905-23
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
仕様小型スイッチ用ボックス
タイプ薄型タイプ
断面寸法(mm)45×30
寸法(mm)4.5×3.2×2.3
電圧250Vdc
高さ(mm)2.3
奥行(mm)3.2
規格自動車:AEC-Q200
シリーズCGA
許容差±20%
静電容量470nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1812(4532M)
抑制クラスClass2
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ