1,391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RBR122G●コード番号:237-3109 アズワン品番65-8092-58
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

1袋(10本)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
12,298 税込13,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(10個)
3,688 税込4,057
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
最高使用圧力(MPa)0.93 全長(mm)252 質量(kg)0.64 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)90 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷


減速機 H2シリーズ(H2L-40R)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-40R)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サンコー(三甲)SCB600-2R 両開き
RoHS
材質PE 容量(L)600 外寸(mm)1218×690×1069、バー:1280 内寸(mm)1089×590×844 キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付) バー高さ(mm)790 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷


中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)


仕様●最大順方向電圧:115V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:70mm●コード番号:232-0311 アズワン品番65-8067-60
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、GXA-076152-001-00 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●CPU数(標準):1個●グラフィックコントローラ:オンチップ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体:タワー●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):65536MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●CPU:Xeon E-2414●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):2400GB●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(標準):1200GB●電波法:適合●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法:適合 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341.0 x 98.0 x 386.5 (スタビライザ・突起物含まず) 周波数2.60 GHz チップセットインテル(R) C266 チップセット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり 1000BASE-T×2
1台
749,800 税込824,780
翌日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
1台
779,800 税込857,780
翌々日出荷

1個
239,800 税込263,780
36日以内出荷


1個
169,800 税込186,780
36日以内出荷

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)40 ベルト形3V
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
36日以内出荷

1個
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


1個
199,800 税込219,780
36日以内出荷

1個
239,800 税込263,780
36日以内出荷


1個
239,800 税込263,780
36日以内出荷

1枚
特価
2,190 税込2,409
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷

1セット
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)


1個
139,800 税込153,780
36日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
36日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
36日以内出荷