小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
給油不要
1セット
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置右側
枠番50
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置右側
枠番50
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様首角(°):15
材質CBN
刃数6
全長(mm)50
刃長(mm)2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
シャンク径(mm)6
※当商品(アールタイプ)は、安定脚の取り付けができませんので、パネル単体でのご使用は、ご遠慮ください。
材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
幅(mm)R600
色半透明(フロスト)
タイプ組立:有り
奥行(mm)32
適合車種SUZUKI、750 (2004-2005)、GSX R 600 (2004-2005)
1個
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Tt 600 R 1998/04 - Tt 600 E Homologated スリッポンエキゾースト Satinox
適合車種YAMAHA TT 600 R-TT 600 E (1998-2004)
1個
¥59,980
税込¥65,978
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム
適合車種Yamaha Tt 600 R (1998-2004)
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)ヤマハ Tt 600 R 1998/04-Tt 600 E Double universal Homologated silencer without link pipesDeeptone InoxCafeRacer
仕様エキゾーストシステム
適合車種Yamaha Tt 600 R (1998-2004)
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム
適合車種Yamaha Tt 600 R (1998-2004)
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
適合車種Yamaha Tt 600 R (1998-2004)
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
適合車種SUZUKI、750 (2004-2005)、GSX R 600 (2004-2005)
1個
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
適合車種Yamaha Tt 600 R (1998-2004)
1個
¥89,980
税込¥98,978
36日以内出荷
適合車種SUZUKI、750 (2004-2005)、GSX R 600 (2004-2005)
1個
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
適合車種Yamaha Tt 600 R (1998-2004)
1個
¥86,980
税込¥95,678
36日以内出荷
適合車種Yamaha Tt 600 R (1998-2004)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GSX-R600-750 (2000-2005)
1個
¥149,800
税込¥164,780
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GSX-R600-750 (2000-2005)
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
適合車種Suzuki GSX 600 R (2001-2004)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
適合車種YAMAHA FZR 600 R 94-95 (4JH)
材質Twill カーボンファイバー
長さ(mm)393
形状オーバル 130×100 mm
質量(kg)1.5
色マット HT レジン
タイプCOV
適合車種YAMAHA FZR 600 R 94-95 (4JH)
1個
¥73,980
税込¥81,378
47日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU25SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】スティード400VLS(98-00)。
適合車種(リア):【HONDA】CB1300SF(01-02)、CB1300SF(98-00)、CB400SFハイパーVTEC/SpecII(99-03)、X-4(97-00)、X-4タイプLD(00-02)、【KAWASAKI】1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZX-14R/ABS※フロント4枚パッド仕様(18-19)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、ZX-7RR(96-01)、ZZR1400(06-11)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1000(03)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R600(04-05)、GSX-R750(04-05)
材質シンタード
1個
¥4,898
税込¥5,388
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ