861件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 給油不要
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
8日以内出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
269,800 税込296,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2L-50R)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番50 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-50R)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番50 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 材質CBN 刃数6 全長(mm)50 刃長(mm)2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005 シャンク径(mm)6
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質PR1225 穴の形状- チップブレーカ片面
1パック(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

※当商品(アールタイプ)は、安定脚の取り付けができませんので、パネル単体でのご使用は、ご遠慮ください。
材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工) 幅(mm)R600 半透明(フロスト) タイプ組立:有り 奥行(mm)32
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種SUZUKI、750 (2004-2005)、GSX R 600 (2004-2005)
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷

仕様エキゾーストシステム 適合車種Yamaha Tt 600 R (1998-2004)
1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

仕様エキゾーストシステム 適合車種Yamaha Tt 600 R (1998-2004)
1個
109,800 税込120,780
36日以内出荷

仕様エキゾーストシステム 適合車種Yamaha Tt 600 R (1998-2004)
1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
36日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
31日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
36日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷

1個
86,980 税込95,678
36日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
36日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
36日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
36日以内出荷

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1セットほか
759 税込835
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)


1個
68,980 税込75,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質Twill カーボンファイバー 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100 mm 質量(kg)1.5 マット HT レジン タイプCOV 適合車種YAMAHA FZR 600 R 94-95 (4JH)
1個
73,980 税込81,378
47日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU25SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】スティード400VLS(98-00)。 適合車種(リア):【HONDA】CB1300SF(01-02)、CB1300SF(98-00)、CB400SFハイパーVTEC/SpecII(99-03)、X-4(97-00)、X-4タイプLD(00-02)、【KAWASAKI】1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZX-14R/ABS※フロント4枚パッド仕様(18-19)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、ZX-7RR(96-01)、ZZR1400(06-11)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1000(03)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R600(04-05)、GSX-R750(04-05)
材質シンタード
1個
4,898 税込5,388
32日以内出荷

関連キーワード