737件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人と環境に優しく有害物質を含みません。 ノズルが冷たくても使用できます。
外観透明 塗布方法浸漬・塗布機 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 性状液体 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

キングコーポレーション角形8号 RCー100%
エコ商品
環境にやさしい古紙パルプ配合率100%の封筒です。
用途B5書類(257×182)を三つ折り(182×86)の封入に最適 トラスコ品番216-4010 質量(kg)5.05 サイズ角形8号 エコマーク認定認定 縦(mm)197 横(mm)119 エコマーク認定番号18 112 263
1箱(1000枚)
8,698 税込9,568
4日以内出荷

キングコーポレーション長形4号 RCー100%
エコ商品
環境にやさしい古紙パルプ配合率100%の封筒です。
用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適 質量(kg)6.5 サイズ長形4号 エコマーク認定認定 縦(mm)205 横(mm)90 エコマーク認定番号18 112 263
1箱(4000枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キングコーポレーション長形3号 RCー100%
エコ商品
環境にやさしい古紙パルプ配合率100%の封筒です。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適 サイズ長形3号 エコマーク認定認定 縦(mm)235 横(mm)120 エコマーク認定番号18 112 263
1箱(1000枚)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ろ過面積、cm2:177、フィルターコード:PLHK、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLHK, ウルトラセル 再生セルロース, 100 kDa NMWL, 150 、NMWL、kDa:100、フィルタータイプ:限外ろ過 材質再生セルロース 品名ウルトラセル 限外ろ過ディスク フィルター直径(Φmm)150 アズワン品番61-0209-57
1セット(5個)
109,800 税込120,780
17日以内出荷

1セット(10個)
58,980 税込64,878
17日以内出荷

1セット(10個)
27,980 税込30,778
19日以内出荷

1セット(5個)
48,980 税込53,878
17日以内出荷

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。 種類バークランプ 材質(本体)樹脂
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために 材質SPCC、フェライト磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く) 使用場所屋内用 耐荷重(g)950
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄 砥材A
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃)1300(常用) 厚さ(mm)約3.35 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)3~5.5 トラスコ品番111-3046 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム 車輪幅(mm)27 ボス幅(mm)32 使用軸受ラジアルベアリング 車軸径(mm)8.0 許容荷重(N[kgf])600[61.2]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
1袋(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成ゴムベースで耐久性、接着性に優れたリムセメント。 耐熱、速乾タイプ。
用途自転車用チューブラータイヤに
1本(33g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた 材質Al2O3(純度99%) 曲げ強さ(MPa)>390 ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DONGIL RUBBER BELTVベルトC形 (レッド)
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別C 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)230 関連資料(0.8MB) ベルト形C
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ラチェット式なので簡単に素早い作業ができます! ハンドルを折り曲げて切り替える事によりパワーハンドルになります!
材質本体:ナイロン
1個
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

レンズはキズのつきにくいガラスレンズを使用。
材質(レンズ)ガラス
1個
879 税込967
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
全長(mm)273 奥行(mm)273 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(EMウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上 ブラウン(EMウッド) 適合規格JIS規格品 エコマーク認定認定 梱包数1 主材質再生木材(EMウッド) 特性抗菌 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10137004
1台
73,776 税込81,154
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KATO-DENKI(加藤電機)HORNET ドライブレコーダー
HORNETドライブレコーダー専用の後方カメラです。
タイプ後方カメラ 外形寸法(mm)約24×24×24(取付ステイは除く) 有効画素数100万画素 使用周囲温度(℃)-20~+70 防塵防水性能IP68 記録画像サイズ1280P×720P・ハイビジョン F値F2.0 アズワン品番64-9312-81 フレームレート29.1fps 画角記録:水平約118°/垂直約90°/対角約65°
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上 ブラウン(RPウッド) 梱包数1 主材質再生木材(RPウッド) グリーン購入法適合
1台
73,776 税込81,154
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)固定リング
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
トラスコ品番758-7406 質量(kg)2.6 タイプチェーンタイプ 呼び50~100 適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪 形状固定車 型式420SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

アルミ製レールとステンレスワイヤー、またはテグスを組み合わせて使用した吊り下げシステムです。カバー付きでお部屋の雰囲気を壊しません。付属の石膏クギをお使い頂けば、クギ跡も小さく目立ちません。
安全荷重(kg)5
1個
779 税込857
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。 黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。 厚さ(mm)0.1 材質(本体)PVC 材質(ファスナー)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)