1,022件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDEZ BUCKET HAT NEO。RIDEZ 帽子シリーズに新作が登場しました。派手なカラーを控える事で、コーディネートに合わせやすいデザインに仕上げました。Tシャツとの相性も抜群。小さくたためるので、バイクに乗る際も邪魔になりません。バイカー必見のアイテムです。 。Size:FREE。STYLE: UNISEX メンズ・レディース
サイズFREE 商品タイプUNISEX メンズ・レディース
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,790 税込7,469
3日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 ラチェット機構あり 首振りあり 材質クロムバナジューム 歯数72 首振角度(°)180 送り角度(°)5
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

太い柄から細い柄までしっかり吊り下げるモップハンガーです。どんな柄でもサッと吊り下げ、サッとはずせる。さらに、チリトリなどを掛けるフック付きです。 下の受け皿は取り外せるので、たまった水の処理や掃除が簡単にできます。
質量(kg)約12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×505×1375 トラスコ品番356-8059 材質本体:スチールにメラミン焼付塗装及び粉体塗装丸パイプ:スチールにユニクロメッキ 掛数(本)12 アズワン品番65-0334-80
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

特徴。持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg)100
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄 砥材A
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

1本ほか
269 税込296
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
1セット(4枚)ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ドリームウェア骨盤サポートチェア
骨盤を支えてしっかりホールド。 背骨を正しい状態に保ち身体にかかる負担を軽減。 いつでもどこでも使用可能。 あぐらの姿勢もしっかりサポート。 猫背になりがちなあぐらも骨盤サポート。
用途骨盤サポート、姿勢矯正、骨盤クッションとして 材質構造部:ポリアミド、クッション材:ポリウレタン、張り材:ポリエステル100% 張地ポリエステル100% 部材ポリアミド 材質(クッション)ポリウレタン
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このダストカバーはエルボールLHS用で、耐油性、耐オゾン性の優れた特殊合成ゴム製で、防じん性に優れ、グリース漏れを防止します。
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
材質 種類リングキャッチ 表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションC型ガイドレール
長さ(m)3 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
3,395 税込3,735
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBR カバーあり 質量(kg)5.9 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372 ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2) ノズルワンタッチ取付 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カバー付きだからホコリから衣類を守ります。収納力抜群のワイドタイプ。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途耐圧、耐油 材質ニトリルゴムB 耐圧(MPa)5.0 耐熱温度(℃)80
1セット(10個)
260 税込286
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RC-120 卓上型研磨切断機 アズワン 動画あり
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000 コード長さ(m)2(3Pタイプ) 付属品砥石2枚 ヒューズ2A 寸法(mm)240×190×160 仕様本体 質量(kg)4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン リード線(m)1 生産国日本 ヒーター外径(Φmm)2.5
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


理研ダイヤモンド工業リムマイティブレード
RoHS
群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。 工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可) クリアーレッド
1枚
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。 ラチェット機構あり 首振りあり 材質クロムバナジューム 歯数72 首振角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン品番6-5631-11 仕様RC-120交換用砥石 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)Φ120×Φ25.4×0.5
1袋(10枚)
9,990 税込10,989
当日出荷

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ ラチェット機構あり
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(50m×2個)
1,298 税込1,428
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。よく消えるのに折れにくい消しゴムです。コクヨ独自のハイブリッド製法で、よく消えるようにするための吸着成分と折れにくくするための骨格成分を絶妙なバランスで一体化させました。持ち方や狙いやすさに応じた形状デザインです。こまめにちぎれるミシン目の入ったスリーブ付きです。
材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合 色(本体) グリーン購入法適合
1個ほか
98 税込108
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

1個
23,000 税込25,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。
ラチェット機構あり 首振りあり 材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。 仕様首振り角度(22.5°)8段階調節 材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ 歯数72枚 送り角度(°)5
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)