心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。
用途キャスター付スチールラック
総耐荷重(kg)80
アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物
種類壁付型
仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。
電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。
部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。
臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別非危険物
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)
小道具や作品が置けるワイドテーブル。ベルトテンション自動調整機能付き
材質ターンテーブル:軽合金鋳物
直径(Φmm)300
径(Φmm)ターンテーブル:300
駆動形式ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達
モーター(W)100/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)1.8
変速機リモコン式フットペダル
回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状K
サイズ非標準
タイプレッドラベル
寸法T(mm)6
寸法W(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
遠赤外線ヒーター用の反射笠です。
反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途遠赤外線ヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
プラスキーという不正解錠に強い高級シリンダーを採用。本体も堅牢強固、破壊荷重は7トンの驚くべきスペック。
用途インフラ施設や山中の通信基地等の門扉の施錠
付属品キー2本
材質(本体、ツル)焼入れ合金鋼
材質(本体)焼入れ合金鋼
シリンダープラスシリンダー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ合金鋼
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。
耐久性にも優れています。
屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。
付属品セキュリティカード、鍵2本
材質/仕上本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂)
ロックキー式
リラックマのワッペンです。めじるしつけなどにも使い方いろいろ♪シールアイロン両用タイプです。
材質表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:ナイロン系樹脂
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
寸法L(mm)26
寸法W1(mm)15.875
材種CP300
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PDX(mm)5
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)54.5
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)4.0
仕様真空フランジ用
エスコ品番EA423RK-55
外径(Φmm)62.5
JIS呼びV-55
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
その他(C)2022San-XCo.,Ltd.AllRightsReserved.
取付方式アイロン・シール両用
温度【アイロン】中温
入数1
適合車種Kawasaki、ZZR 1400 (2012-2012)
適合車種Kawasaki、ZZR 1400 (2012-2012)
適合車種Kawasaki、ZZR 1400 (2012-2012)
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅最大22個分)、取扱説明書などを収納可能。
持ち運びに便利な肩掛けストラップ付き。
仕様【キャリングバッグ非対応機種】SR910、SR900、SR600、SR300、SR300TF、SR300RK、SR-PDP1、SR-PBW1、SR-RK2、SR-RK1、SR-GL2、SR-GL1、SR55、SR45、SR40、SR40-B、SR30、SR5900P、SR5500P、SR3900P、SR3700P、SR3500P、SR6700D
アズワン品番64-8842-91
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×102×307
関連資料(1.75MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
優れた耐水性と高い透湿性を備える生地を使用した、携帯性に優れるレインウェア上下セット。長時間の着用でも快適な着心地を実現。付属のポーチにコンパクトに収納できるので、常に持ち運べるのはもちろん、ツーリング時にもかさばらずスマートに携行可能。・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)。・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・上下セット
材質ポリエステル+TPU
3レイヤー構造の高機能透湿防水生地を使用したシンプルなレインパンツ。
快適な着心地と乗車姿勢を取りやすい立体裁断を採用。
携帯に便利なポーチと緊急用レインブーツカバーを付属。
透湿防水性能をもつ3レイヤー
パンツ下部に夜間の視認性を上げるリフレクターを配置
緊急用のブーツレインカバー付き(特開2022-10308)
携帯に便利なポーチ付属
【MATERIALS】
polyester+TPU+polyester
色ブラック
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
物干し竿のとび出しを防ぐ物干し竿止め金具です。
物干し竿が避難の妨げになってしまう場所や、避難ハッチおよび給湯設備周辺の空間を確保するための製品です。
対応製品HD-45型、HDS-45型、HD-55型、HDS-55型、GP-45型、GP-55型、GPL-55型、RK-55型、HK‐55型、HKY-55型、HKL-65型、ZA-0445型、ZA-0645型、ZA-0745型、ZA-1145型
材質【竿止めプレート】アルミ押出形材/【アーム固定プレート】アルマイト+塗装/【先端キャップ】AES樹脂/【高ナット・ネジ類】ステンレス
色シルバー
アズワン品番65-2493-79
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
3レイヤー構造の高機能透湿防水生地を使用したモッズコート。
快適な着心地と乗車姿勢を取りやすい立体裁断を採用。
携帯時には右ポケットを裏返しポケッタブルとして収納可能。
肌触りのいい撥水素材
右ポケットはコートを収納できるポーチとしても使用可能
背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出
胸部、背面に夜間の視認性を上げるリフレクターを配置
コートのバタつきを軽減するドローコード
【MATERIALS】
polyester+TPU+polyester
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = RK73G最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最小温度係数 = -50ppm/℃AEC-Q200. 0402厚膜チップ抵抗器、RK73Gシリーズ0.5 %. KOAのRK73Gシリーズは、高精度の表面実装抵抗器です。 メタルグレーズ厚膜構造と鉛フリー終端を備えるこの抵抗器は、高い信頼性と安定性が特長です。 この精密抵抗器の抵抗温度係数(TCR)は±50 ppm/℃です。 AEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様抵抗 = 49.9Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
仕様抵抗 = 680Ωパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最小温度係数 = -100ppm/KAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ