カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(367)
  • 空調・照明・電設資材(237)
  • 制御機器(29)
  • オフィス家具(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 物流用品(5)
  • バイク部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rzb」の検索結果

関連キーワード
706件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用脚立 RZB-b 脚軽BLACK 長谷川工業専用脚立 RZB-b 脚軽BLACK長谷川工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌日出荷
空間に調和するブラックカラー。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/カラーアルマイト踏ざん間隔(mm)298
脚部支柱端具 RZ・RZB 長谷川工業脚部支柱端具 RZ・RZB長谷川工業
999税込1,099
1個
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種RZ・RZB
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
699税込769特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
609税込670特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
種類非照光式
誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン 三菱電機誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷
誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池×2本リモコン人合:信号到達距離 最大15m入数(個)1
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ブロック職人 三京ダイヤモンド工業ブロック職人三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 仕上がりを重視したリム型タイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ刃厚(mm)2適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用ゼッケン TRUSCOクリーンルーム用ゼッケンTRUSCO
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
材質ポリエステル質量(g)83縦(cm)25横(cm)35
【数量限定!キャンペーン】 ブロック職人 4枚+1枚セット 三京ダイヤモンド工業【数量限定!キャンペーン】 ブロック職人 4枚+1枚セット三京ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1箱(5枚)
翌日出荷
数量限定キャンペーン商品です。ブロック・モルタル・赤レンガ専用に開発したリム型カッターです。価格はエコノミーです。
用途ブロック、モルタル、レンガ等に。
作業用チェア ノーリツイス作業用チェアノーリツイス
29,980税込32,978
1脚
当日出荷
キャスターなし高さ調節あり
LED誘導灯 自己点検リモコン 三菱電機LED誘導灯 自己点検リモコン三菱電機
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
「周期点検機能」と「リモコン自己点検機能」の両方に対応しており、施設に合わせて、点検方式を選択することが可能です。
対応一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/クリーンルーム用/HACCP対応
I Series(IZF10R) SMCI Series(IZF10R)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
導電チェア 導電ビニールレザー ノーリツイス導電チェア 導電ビニールレザーノーリツイス
38,980税込42,878
1脚
当日出荷
トラスコ品番195-4338質量(kg)6.5ブラック座高(mm)510~690
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-Nジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~) SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
点検リモコン 三菱電機点検リモコン三菱電機
4,798税込5,278
1台
欠品中
2026三菱照明総合カタログ_P487
付属品付属品乾電池(2本):動作確認用 ※充電式電池は使用しないでください。非常用照明器具と兼用できます。質量(kg)0.06(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池2本リモコン信号仕様:信号到達距離 最大15m
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
999税込1,099
1個
当日出荷から52日以内出荷
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クランプストローク(mm)10
ダイヤフラムポンプQ4-L ダイナフローダイヤフラムポンプQ4-Lダイナフロー
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
人気のオリジナルデザイン。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK4-Z ダイナフローダイヤフラムポンプK4-Zダイナフロー
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度
接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
高級額縁 画廊 Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊Kenko(ケンコートキナー)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
材質(表面)ガラス
ロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)20
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
ダイヤフラムポンプK8-Z ダイナフローダイヤフラムポンプK8-Zダイナフロー
489,800税込538,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
汎用で高性能な25Aタイプ。ステンレス仕様のため高強度
接続口径25A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)110
ロータリクランプシリンダ(MKB20-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB20-10~Z-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)10
ダイヤフラムポンプK6-L ダイナフローダイヤフラムポンプK6-Lダイナフロー
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプK6-Z ダイナフローダイヤフラムポンプK6-Zダイナフロー
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
小型で大人気の20Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度
接続口径20A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプK3-Z ダイナフローダイヤフラムポンプK3-Zダイナフロー
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
コンパクトな10A型サイズ。ステンレス仕様のため高強度。切替が速く高出力
接続口径10A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)10
ダイヤフラムポンプK3-L ダイナフローダイヤフラムポンプK3-Lダイナフロー
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
コンパクトな10A型サイズ。本体接液部はアルミ仕様
接続口径10A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)10
ダイヤフラムポンプQ6-L ダイナフローダイヤフラムポンプQ6-Lダイナフロー
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
人気のオリジナルデザイン。小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプK4-L ダイナフローダイヤフラムポンプK4-Lダイナフロー
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK8-L ダイナフローダイヤフラムポンプK8-Lダイナフロー
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
汎用で高性能な25Aタイプ。本体接液部はアルミ仕様
接続口径25A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)110
高級額縁 画廊 アクリル Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 アクリルKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
材質(表面)アクリル
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ダイヤフラムポンプQ4-Ld ダイナフローダイヤフラムポンプQ4-Ldダイナフロー
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
関連キーワード
...