93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)12 材質 厚さ(mm)0.7 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSL12) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック金型用のエジェクタピンです。機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用します。
材質ハイス鋼SKH51
1本
585 税込644
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3659種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スクリューSB-4070TRW(クランプスクリュー) レンチFT-8
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL12-1~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) 三菱マテリアル 動画あり
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。
用途溝入れ・突切り旋削加工 ホルダー一体型 刃先角度(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL12 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

スモールツールバイト 外径溝入れ用 三菱マテリアル 動画あり
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


CD Series(CDQSL12) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL12 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。 配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。 射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。 モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。
用途プラスチックモールなどの壁面への固定。 材質本体:スチール 適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

RBS21SL-12K ビット交換式ソケット 21mm 12角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RBS19SL-12K ビット交換式ソケット 19mm 12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海水で使用可能 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力! セラミック製シャフトで更に長寿命 水中設置・陸上設置可能 電源ケーブルにDCプラグ付き 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適 4か所での取り付け・吸盤固定可能 本体の金属部分は樹脂とステンレス製! 100℃までの液体で使用可 省エネなのでソーラー電源による連続運転可能 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能 寸法(mm)100×60×80 口径(mm)20(G2/1ネジ) 耐熱温度(℃)100 ケーブル長(cm)150
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。 適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数13 差込角(mm)12.7 トラスコ品番116-5739 セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm) 質量(kg)2.8
1セット(13点組)
12,980 税込14,278
当日出荷

燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー 材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング 付属品収納袋
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)