溶接面・防災面などを簡単に取付できる差込口付。
内装FZ
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-SS)15g ⇒ 10g(33.3%の軽量)
トラスコ品番389-1528
ストローク(mm)20
取付接続:M10×1.0
高さ(mm)61.5
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 6g(57.2%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1527
ストローク(mm)20
取付接続:Φ12
高さ(mm)61.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
天井や壁・台上に設置。冷風1口、シーリングタイプ。天井吊り下げタイプ・自動首振り装置なし。冷房能力大幅アップ:従来と比べ、格段に冷たい風が出るようになりました。外気温から約-12℃の冷風が出ますので、より涼しく、冷たい風が遠くまで届くようになりました。猛暑に対抗:年々厳しくなる暑さに対抗できる、高い冷房能力を実現しました。スポット冷房:人や物に冷風を送り暑気対策や冷却に使用します。部屋全体を冷やすのではなく、局所的に冷風を送るので無駄が少なく、。また開放された空間や、全体空調のない場所、冷気の届かない場所に適しています。一般的なエアコンと同じ冷房構造なのでしっかりと冷えた風が提供できます。地球にやさしい「オゾン破壊係数ゼロ」の冷媒を採用。設置・移動が簡単:工事の必要がなく電源をつなくだけで使用できます。
寸法(mm)488×440×427
質量(kg)38
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番20
出力(kW)0.1
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
運動会・イベントを楽しく彩る20ヶ国セットの万国旗
色カラフル
材質ポリエチレン
質量(g)220
全長(m)約10
寸法(cm)28×35
アズワン品番64-9534-69
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ
材質アルミA6063
色シルバー
表面処理T5
取付ビス数8
換気量率(%)35
ヘッドバンド幅20mm用シリコンバンド
トラスコ品番817-9644
適合機種GTR-931H/GTR-951H/TX-100XP/HW-843XC/LH-560/LH-950
セット内容バンド×1、バックル×4
長さ(mm)800
適合サイズヘッドバンド幅20mmヘッドライト用
1セット
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304
仕様ノブハンドル式・上下板ステンレス
トラスコ品番135-4604
質量(kg)3.4
高さ(mm)80~300
奥行(mm)200
間口(mm)200
均等荷重(kg)25
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥94,980
税込¥104,478
29日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥88,980
税込¥97,878
29日以内出荷
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ
用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ!
コンパクトで持ち運びが簡単。
一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。
「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。
液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。
数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
目盛1g
電源単4乾電池×4本、ACアダプター
機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き
材質ABS
付属品ACアダプター、取扱説明書
目量0.001kg/1g
オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)
質量(g)約794
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65
使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。
有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)
ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
全長(mm)105
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)6
有効長(mm)25
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×6
再生紙使用マーク適合
ジョイント簡単、便利に使える2サイズ
アクが溜まりやすい3本リブ
用途にもの料理に
材質シリコーン樹脂
仕様食器洗い乾燥機対応
寸法(mm)(小)Φ165×2.5、(大)Φ200×2.5
質量(g)120
耐熱温度(℃)220
スマートダンパー用Oリング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。
ステッカー単体でもご使用できます。
用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。
材質塩化ビニール
寸法(mm)190×120
質量(g)20
取付方式シール
恐竜のモチーフワッペンです。シール、アイロン接着両用タイプです。
材質レーヨン、ポリエステル
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
毛材ステンレス線 SUS
適合材機械部品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
高粘度スラリー等の粘性液、半固形材料や高圧条件での送液に適し、高圧用途に対応するヒュージョンタッチ6000との組み合わせに最適です。<シリンジ先端には指定した外径1/16”、1/8”または1/4”のステンレスパイプが接続できるフェルール構造のアダプターが付属。ステンレスパイプは別途ご準備ください。[使用材質] ボディ:ステンレス(SUS316)先端アダプター:ステンレス(SUS316相当)Oリング:ニトリルゴム(Buna-N)シール材:PTFE。
バットサーバーのペティサイズ。子どもから大人まで使えます。洗浄機対応
用途ビュッフェの配膳、学校給食の配膳などに丁度いいサイズ、ちょっとした調理から取分けまで用途はいろいろ。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)220×65
容量(cc)約30
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
材質400Nano
刃数3
コーティングSSコート
ねじれ角(°)45
刃数Z3
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0498
アズワン品番65-7559-83
1セット(56個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0499
アズワン品番65-7548-14
1袋(2個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。残留ガスのないγ線滅菌を行っています。
仕様溶液系:水系
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
滅菌γ線
最高使用圧力0.51MPa
材質(フィルター)ポリエーテルサルホン
有効ろ過面積(cm2)4
材質(ハウジング)アクリルスチロール
最高使用温度(℃)45
入数(個)50
直径(mm)25Φ
残液量(mL)0.1以下
白糖加サルモネラ・シゲラ選択培地
アズワン品番63-2993-29
保管環境冷蔵
1箱(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ