カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 制御機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbc 004」の検索結果

関連キーワード
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(651件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドブーツOHNO(大野ゴム工業)(862件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキフルードブリーダー モノタロウブレーキフルードブリーダーモノタロウ(252件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ブレーキエア抜きSET DAYTONA(デイトナ)ブレーキエア抜きSETDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)タンク容量(mL)800危険物の類別非危険物
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(66件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
タイロットエンドブーツ ModesタイロットエンドブーツModes(200件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(1418件のレビュー)
799税込879
1缶(1L)ほか
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT4使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
ステンレス 六角ニップル 3/4 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 3/4TBC(タブチ)
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8021材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手
ブレーキブリーダー 1.8L モノタロウブレーキブリーダー 1.8Lモノタロウ(28件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きにタンク容量(L)1.8付属品エアーカプラ寸法(幅W×高さH)(mm)260×250接続口径(inch)PT1/4ホース内径(Φmm)4使用空気圧力(MPa)0.5~1.2ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス 両ニップル 1/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1/4TBC(タブチ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26
TBC ステンレス 45°エルボ TBC(タブチ)TBC ステンレス 45°エルボTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
翌日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
ステンレス 六角ニップル 1/4 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 1/4TBC(タブチ)
539税込593
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8107材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(746件のレビュー)
669税込736
1缶(1L)ほか
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT3使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)危険物の性状水溶性
水道用ポリエチレン2層管 TBC(タブチ)水道用ポリエチレン2層管TBC(タブチ)(28件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。種類樹脂管流体水道水材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~40℃仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品形状パイプ
ステンレス 両ニップル 3/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 3/4TBC(タブチ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手
ステンレス 両ニップル 1・1/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1・1/4TBC(タブチ)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8066材質ステンレス形状ニップル質量(g)157種類ねじ込み継手
エコパック TBC(タブチ)エコパックTBC(タブチ)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水最高使用圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)0~95保温材厚(mm)10
ステンレス ホースニップル 3/4 TBC(タブチ)ステンレス ホースニップル 3/4TBC(タブチ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8025材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)87種類ホース継手
ステンレス ホースニップル 1/4 TBC(タブチ)ステンレス ホースニップル 1/4TBC(タブチ)
889税込978
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8110材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)21種類ホース継手
ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 1/4X50mmTBC(タブチ)
309税込340
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8119材質ステンレス形状ニップル質量(g)30種類ねじ込み継手
ステンレス 両長ニップル 3/4X50mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 3/4X50mmTBC(タブチ)
469税込516
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8040材質ステンレス形状ニップル質量(g)60種類ねじ込み継手
ステンレス 両長ニップル 3/4X100mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 3/4X100mmTBC(タブチ)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8032材質ステンレス形状ニップル質量(g)110種類ねじ込み継手
ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 3/4X75mmTBC(タブチ)
559税込615
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8041材質ステンレス形状ニップル質量(g)80種類ねじ込み継手
ワンウェイバルブセット DAYTONA(デイトナ)ワンウェイバルブセットDAYTONA(デイトナ)(95件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
TBC ステンレス ソケット TBC(タブチ)TBC ステンレス ソケットTBC(タブチ)
1,198税込1,318
1個(1個)
4日以内出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
ステンレス 両長ニップル 1/4X75mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 1/4X75mmTBC(タブチ)
439税込483
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8121材質ステンレス形状ニップル質量(g)50種類ねじ込み継手
ステンレス 両長ニップル 1/4X125mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 1/4X125mmTBC(タブチ)
629税込692
1個
翌日出荷
トラスコ品番812-8116材質ステンレス形状ニップル質量(g)90種類ねじ込み継手
ステンレス 両長ニップル 1/4X100mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 1/4X100mmTBC(タブチ)
489税込538
1個
翌々日出荷
トラスコ品番812-8115材質ステンレス形状ニップル質量(g)70種類ねじ込み継手
ステンレス 両長ニップル 1/4X200mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 1/4X200mmTBC(タブチ)
869税込956
1個
翌日出荷
トラスコ品番812-8118材質ステンレス形状ニップル質量(g)140種類ねじ込み継手
ステンレス 両長ニップル 3/4X150mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 3/4X150mmTBC(タブチ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トラスコ品番812-8034材質ステンレス形状ニップル質量(g)150種類ねじ込み継手
ユニオンHI1種 TBC(タブチ)ユニオンHI1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
ステンレス 両長ニップル 3/4X200mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 3/4X200mmTBC(タブチ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8039材質ステンレス形状ニップル質量(g)180種類ねじ込み継手
ステンレス 両長ニップル 1/4X150mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 1/4X150mmTBC(タブチ)
679税込747
1個
翌々日出荷
トラスコ品番812-8117材質ステンレス形状ニップル質量(g)110種類ねじ込み継手
ドライフレックスパイプ TBC(タブチ)ドライフレックスパイプTBC(タブチ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管流体冷温水材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ外径(Φmm)16/(保温材)36内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)2保温材厚(mm)10熱伝導率(W/mk)0.40質量(kg/m)(参考)0.11仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない呼び径(A)13
ブレーキフルード 古河薬品工業ブレーキフルード古河薬品工業(403件のレビュー)
669税込736
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ステンレス 両長ニップル 3/4X125mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 3/4X125mmTBC(タブチ)
869税込956
1個
翌々日出荷
トラスコ品番812-8033材質ステンレス形状ニップル質量(g)130種類ねじ込み継手
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプターTBC(タブチ)
2,198税込2,418
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWA
メタルヘッダー4P-P50 TBC(タブチ)メタルヘッダー4P-P50TBC(タブチ)
5,298税込5,828
1個(1個)
4日以内出荷
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途4系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4052材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ