日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用
タイプカートリッジタイプ
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に!
両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。
薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。
付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)
材質スチール、ABS樹脂
表面処理クロムメッキ
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約19
メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。小物の落下防止に便利です。
材質PVC
厚さ(mm)1
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【幅110cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックのコンパクトサイズ、メタルミニのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途 奥行35cmの省スペースタイプ。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です
付属品キャスター
材質キャスター:ナイロン樹脂
色シルバー
奥行(mm)350
間口(mm)1100
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)静止時:全体150kg、棚板1枚あたり50kg、移動時:全体100kg
キャスターあり
最大積載量(kg)150
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)19
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
有効間口(mm)1062
棚板調整ピッチ(mm)25
【ポール直径19mm】メタルラック(R)コンパクト タイプ メタルミニ専用のサイドバーです。 ラックの奥や横に付けて収納物の落下防止にご使用頂けます。 付属品/棚板固定用部品2個。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用 サイドバーです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 収納用品の落下防止や棚板・ポール取付の補強に最適です。
耐荷重(kg)約5kg
表面処理スチール:クロームメッキ
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約19
グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付
高さ(mm)38
材質(本体)ステンレス(SUS430)
呼び径G1-1/2
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パイプ脚を接続する受座です。ドライシステム機器に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプΦ38
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番90310-41001
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS
材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番90311-88102
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
用途排水栓用ごみ受けカゴ
適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能
材質SUS304
寸法(mm)Φ85.3×38.2
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
独自の手法によって、工具を使わず簡単に高さを4段階(有効1065mm,1365mm,1565mm,1765mm)チェンジできます。倉庫の高さや、商品の大きさに合わせて高さを変えることで、空間を有効に活用できます。(1トン×3段積みまで可)
用途倉庫保管用ラック
材質スチール
色メッキ色
表面処理メッキ仕上げ
高さ内寸(mm)1065(~1765)
長さ内寸(mm)1250
幅外寸(mm)1200
自重(kg)≒65
外寸法・高さ(mm)1255(~1955)
関連資料チラシ(3.33MB)
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1350
積載段数(段)1トン3段積み
有効内寸法・幅(mm)1150
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
フタのパールな質感が高級感を演出します。
仕様フタ・身
種別果物・フルーツ
構成部品2
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。、両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。、キャスター交換等に最適。
天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS
材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン
全長(mm)115
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M6 XCTシリーズ, 11AWG to 11AWG
エコ商品
仕様シリーズ = XCT絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 11AWGスタッドサイズ = M6コンタクトめっき = 錫全長 = 25mmフランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M5 XCTシリーズ to 11AWG
エコ商品
仕様シリーズ = XCT絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 9mm最大ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズAWG = 11AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M5コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 24mmフランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:11 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番65-1573-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ11のパッチコード 1対 4.6m
色灰
ケーブル長(m)4.6
1本
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapterを使用することで、オリジナルのH9およびH11スプリットLEDヘッドライトを備えたオートバイのOEMコネクターをメス H4 プラグに変換し直接プラグアンドプレイでDENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールを接続できます。接合する必要はなく、ヘッドライトの取り付けを簡素化します。特徴。プラグアンドプレイアダプター。H9/H11コネクターをメスH4プラグに変換。OEMの配線ハーネスを変更することなく、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールをご使用いただけます。
適合車種Harley Davidson Road King(14-21)/Street Glide(14-21)
1個
¥9,998
税込¥10,998
62日以内出荷
本体とフタの色は異なります。
仕様ふたのみ
エスコ品番EA506AG-15
材質ポリエチレン
寸法(mm)1124×824×70
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
DL3XX Gen11 CPU2 to OCP2 x8 イネーブルメントキット。
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
DL3XX Gen11 CPU1 to OCP2 x8 イネーブルメントキット。
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)
色グラファイト
規格USB Specification1.1準拠
ケーブル長(m)約0.5(コネクター含む)
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側:USB-Aプラグ、デバイス側:RS-232C(D-Sub9pin)プラグ
適合機器USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)
消費電流(mA)最大100以下
保証期間1年間
シールド3重シールド
電源供給方式バスパワー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状14角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。
固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色白色ペースト状
比重1.01(25℃)
伸び(%)230(硬化後)
硬度(JIS A)20(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)90
スランプ流動性流動性
取り外し性良
主成分シリコーン
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.04(0.4)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)
トラスコ品番126-3544
危険等級Ⅲ
アズワン品番1-6422-02
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ