カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u18f03」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(112件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(235件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)イグニッションコイルNGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)イグニッションコイルNGK(日本特殊陶業)(22件のレビュー)
4,990税込5,489
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000 KITACOOPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000KITACO(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。 ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。 エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。 火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
イグニッションスパークテスター エスコイグニッションスパークテスターエスコ(5件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
当日出荷
プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
(90919)イグニッションコイル トヨタ(90919)イグニッションコイルトヨタ(20件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグNGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]イグニッションコイルNAP(アーネスト)[自動車補修部品](8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
イグニッションコイル 日立Astemoアフターマーケットジャパンイグニッションコイル日立Astemoアフターマーケットジャパン(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり! イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。 イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
ダイレクトイグニッションコイル PACデバイスダイレクトイグニッションコイルPACデバイス(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
イグニッションコイル KITACOイグニッションコイルKITACO(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
サイズタイプA
(19500)イグニッションコイル ダイハツ(19500)イグニッションコイルダイハツ(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川)ハイパーイグニッションコイル (ブルー)TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。 形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグNGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
スパークチェッカー CF POSHスパークチェッカーCF POSH(21件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
プラグに装着することにより、スパークの状態をリアルタイムに目視確認が可能。
用途スパークの状態をチェックする検査用工具。
スパークチェッカー モノタロウスパークチェッカーモノタロウ(54件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに寸法(mm)72.4×Φ19.3販売区分業務用
(22448)イグニッションコイル ニッサン(22448)イグニッションコイルニッサン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
イグニッションコイル(AA) スバルイグニッションコイル(AA)スバル(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(90919)イグニッションコイル トヨタ(90919)イグニッションコイルトヨタ(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A タンガロイソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-Aタンガロイ
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入OSRAM(オスラム)
2,598税込2,858
1袋(50個)
7日以内出荷
PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●寸法:3.4 x 1.9 x 0.82mm●コード番号:187-6150アズワン品番65-7229-31
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入OSRAM(オスラム)
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED●コード番号:187-6137アズワン品番65-7228-85
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
8日以内出荷
規格M24ミガキマル部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-α500 ファン駆動、ファンケース部品_No.34、SSA-L1000 カジ取装置部品_No.16、SSA-F610 ファン部品_No.18、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.27、BSM-830L 2002ネン センタブーム(高低シリンダ)部品_No.21、BSM-1050SLT-20HA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.8、SSA-F600I ファン部品_No.14、BSM-1300L センタブーム部品_No.23、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.21、SSA-G600 ファン部品_No.14、BSM-1240SLT-C2 本体部品_No.40、BSM-1050SLT-20LA3U マスト部品_No.8、BSD-5000L コントロールユニット部品_No.27、BSM-1100L センタブーム部品_No.23、BSM-840SLT-C2 本体部品_No.40、BSM-1500L センタブーム 高低シリンダ部品_No.21、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(高低シリンダ)部品_No.21など
フロートケース BIGM(丸山製作所)フロートケースBIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
8日以内出荷
部品名称フロートケース図解NoSSA-E602DX 薬剤タンク部品_No.10、SSW-400CM 薬剤タンク部品_No.29、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.41、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1270SLT 薬剤タンク部品_No.10、BSM-1350L-18AU 薬剤タンク部品_No.67、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.26、SSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.44658、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1300Lタイプ部品_No.41、SSA-V600C-1 薬剤タンク部品_No.41、BSM-1365SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.11、SSA-Z500 薬剤タンク部品_No.16、BSM-1350L-18GK 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1050SLT-16BA3U 薬剤タンク部品_No.41、BSM-500F 薬剤タンク部品_No.21など
オイルシール D355511 BIGM(丸山製作所)オイルシール D355511BIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
規格D355511部品名称オイルシール D355511図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.10、SSA-F616VT 送風機駆動装置部品_No.33、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.10、SSA-α1001S 変速機部品_No.35、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.24、BSM-1020SLT-C2 ギヤケース部品_No.4、BLM-30 ギヤケース部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.14、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.21、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.11、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.30、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.10、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.34、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.33、BSM-820L-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-1040SLT-C2 ギヤケース部品_No.12など