カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(36)
絞り込み
ブランド
「vd-18z」の検索結果

ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷風圧式角形2枚シャッター搭載。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ質量(kg)3.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>2.8、<強>7.2電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×499×430風量(m3/h)<弱>100、<強>180羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)160
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ミニキッチン仕様。風圧式角形2枚シャッター搭載。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式質量(kg)5.1電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】14/【60Hz】16、<強>【50Hz】32/【60Hz】36電源単相騒音値(dB)<弱>26、<強>31.5ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×416×334風量(m3/h)<弱>150、<強>【50Hz】270/【60Hz】260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】14.50/【60Hz】16、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】35.50電源単相ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)<弱>【50Hz】170/【60Hz】165、<強>【50Hz】265/【60Hz】260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷天井埋込形換気扇消音形フラットインテリアタイプ電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト)
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)4.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170羽根径(Φmm)180




![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)