カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(88)
    • 防錆・潤滑・クリーナー(34)
    • 添加剤(12)
    • エンジンオイル(18)
    • LLC(クーラント)(4)
  • 洗車・清掃(107)
    • ボディー用(7)
    • タイヤ・ホイール用(1)
  • オフィス家具(1,091)
  • 物流用品(464)
  • 照明(316)
  • パソコン/周辺機器(310)
  • 配管・水廻り設備部材(309)
  • 手袋(223)
  • 清掃用品(213)
  • 空調・電設資材(211)
  • 食品・飲料(158)
  • 医療(148)
  • 電気材料(113)
  • 作業服(99)
  • メカニカル部品(96)
  • 家電(82)
  • 制御機器(77)
  • 電動工具(75)
  • 日用品(66)
  • 理美容(65)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • 厨房用品(61)
  • 介護用品(58)
  • 事務用品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 安全保護具(39)
  • 防犯用品(38)
  • 保管用品(37)
  • 防災用品(36)
  • 農業機械(36)
  • 縫製用品(35)
  • バッテリー・電装(32)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • 測定用品(25)
  • トラック純正部品(25)
  • 安全用品(22)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • バイク部品(19)
  • ヘルスケア(18)
  • 卓上消耗品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 農具(13)
  • 作業工具(12)
  • 建築金物(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 自転車部品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 安全標識(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 切削工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ

「wako」の検索結果

5,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-C WAKO'S(ワコーズ)業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-CWAKO'S(ワコーズ)(96件のレビュー)
2,640税込2,904
1缶(350mL)
当日出荷
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
ラスペネ RP-L WAKO'S(ワコーズ)ラスペネ RP-LWAKO'S(ワコーズ)(127件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(420mL)
当日出荷
無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ワコーズ ラジエーターストップリーク 冷却液の漏れ止め剤 WAKO'S(ワコーズ)ワコーズ ラジエーターストップリーク 冷却液の漏れ止め剤WAKO'S(ワコーズ)(10件のレビュー)
1,560税込1,716
1缶(150mL)
当日出荷
【ワコーズ ラジエーターストップリークがリニューアルしました(旧商品:R111)】 新設計の繊維&粒子のW有効成分で安全に素早く水漏れを止める!流路の狭い水冷2輪車にも安心して使用可能! 水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮! どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色! 冷却液を抜くと一緒に排出されるので、ラジエーターの再生修理が可能! 添加しても耐電食性能を損なわない新処方! 環境・人体への影響を低減!
用途普通車、フォークリフト、2輪車等の水漏れ防止剤危険物の類別非危険物
バリアスコート WAKO'S(ワコーズ)バリアスコートWAKO'S(ワコーズ)(122件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(300mL)
当日出荷
【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ハイマルチグリース HMG-U WAKO'S(ワコーズ)ハイマルチグリース HMG-UWAKO'S(ワコーズ)(82件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(400g)
当日出荷
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系使用温度範囲(℃)-30~200容量(g)400危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スレッドコンパウンド THC WAKO'S(ワコーズ)スレッドコンパウンド THCWAKO'S(ワコーズ)(45件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(100g)ほか
当日出荷
超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
F-2 フューエルツー 燃料系・排出系機能維持メンテナンス剤 WAKO'S(ワコーズ)F-2 フューエルツー 燃料系・排出系機能維持メンテナンス剤WAKO'S(ワコーズ)(19件のレビュー)
2,160税込2,376
1缶(200mL)
当日出荷
清浄成分による燃料ライン系のキープクリーン。 スラッジやカーボンなど燃料油由来の汚れが吸気バルブや吸気ポート、燃焼室に付着・堆積することを抑制 燃焼改善により排出ガス中のPM(黒煙:粒子状物質)を大幅に低減し、EGR・DPF の詰りを抑制。 無機系(金属)添加剤を使用せず、有機系成分のみで燃焼状態を改善しPMの発生量を低減。 EGRやEGRクーラー、インテークマニホールド、DPFなどPMの堆積による閉塞リスクや不具合を低減します。 潤滑系で摩耗促進の要因となるsoot(黒煙中の不溶分:スス)のオイル混入量を低減します。 燃焼時にクランクケースに吹き抜けてくる排出ガスやEGRにより燃焼室に戻される排出ガスに含まれるsootのオイル混入量を抑制。 ※SP規格で取り上げられたタイミングチェーン摩耗の原因の一つにsootが挙げられています。 sootには摩耗促進作用があるとされ、タイミングチェーン摩耗に限らず潤滑系で悪影響を及ぼします。 燃料油潤滑性を向上し機械の保護とフリクションを低減。 燃料ポンプやインジェクター(噴射ポンプ)、サプライポンプなど摩耗によるトラブル予防 F-1と併用可能。 有効成分を厳選・濃縮し容量200mLで高い有効性を実現しました。 これにより、F101 F-1(200mL)と併用した場合の添加率が40Lタンクで1%、20Lタンクで2%と低く抑えることが可能となり、混合使用においてもそれぞれの有効成分量を十分量添加できることから併用が可能といたしました。
用途燃料・排気系の機能維持と燃料潤滑向上剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
ラスペネミニ RP-M WAKO'S(ワコーズ)ラスペネミニ RP-MWAKO'S(ワコーズ)(87件のレビュー)
1,580税込1,738
1本(180mL)
当日出荷
ラスぺネ業務用と同じ原液を使用した、携帯性や狭い箇所での作業性に優れたサイズの高性能浸透防 錆潤滑剤です。霧状タイプで少量噴射のコントロール性に優れています。また、ラスぺネ業務用と同様特殊 バブル採用で360度噴射も可能です。
用途浸透潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
ワコーズ エンジンオイル PRO-S40 プロステージS WAKO'S(ワコーズ)ワコーズ エンジンオイル PRO-S40 プロステージSWAKO'S(ワコーズ)(55件のレビュー)
2,400税込2,640
1缶(1L)ほか
当日出荷
【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用SAE10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ギヤオイル RG7590LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG7590LSDWAKO'S(ワコーズ)(45件のレビュー)
4,600税込5,060
1本(2L)
当日出荷
Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
SAE75W-90引火点(℃)216流動点(℃)-50動粘度(mm2/s)90(40℃)、14.8(100℃)粘度指数173APIGL-5
ラバーグリース RG-T WAKO'S(ワコーズ)ラバーグリース RG-TWAKO'S(ワコーズ)(51件のレビュー)
1,560税込1,716
1本(100g)
当日出荷
ブレーキ用ラバーグリース JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g)100危険物の類別非危険物
マルチパーパスグリース MPG WAKO'S(ワコーズ)マルチパーパスグリース MPGWAKO'S(ワコーズ)(39件のレビュー)
2,400税込2,640
1本(400g)
当日出荷
リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース 機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。
ちょう度2号増ちょう剤リチウムコンプレックス使用温度範囲(℃)-25~200容量(g)400危険物の類別非危険物
センシア 透湿アームカバー WAKOセンシア 透湿アームカバーWAKO(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。
材質ポリエステルサイズフリー全長(cm)40特性透湿、防水
メタルコンパウンド MTC WAKO'S(ワコーズ)メタルコンパウンド MTCWAKO'S(ワコーズ)(69件のレビュー)
2,040税込2,244
1本(120g)
当日出荷
万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状容量(g)120危険物の類別非危険物
リムーバー RMV WAKO'S(ワコーズ)リムーバー RMVWAKO'S(ワコーズ)(41件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(300mL)
当日出荷
ガスケットの剥離・カーボン除去スプレー こびり付いたガスケットの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。 剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。
容量(mL)300危険物の類別非危険物
シリコンルブリカント SL WAKO'S(ワコーズ)シリコンルブリカント SLWAKO'S(ワコーズ)(42件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(420mL)
当日出荷
シリコーン系潤滑スプレー 樹脂やゴム及び金属部分の保護艶出し・滑走・潤滑・撥水・離型性に優れた効果を発揮するシリコーンオイル潤滑スプレーです。無色・無臭でFDA規格にも適合しているので食品工場でも使用できます。(食品に直接触れる部分には使用しないでください)
容量(mL)420危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42L
ガスケットメイク GM-T WAKO'S(ワコーズ)ガスケットメイク GM-TWAKO'S(ワコーズ)(42件のレビュー)
2,880税込3,168
1本(100g)
当日出荷
RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです。耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50~250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。 臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。
半透明危険物の類別非危険物
フッ素オイル105 FSO WAKO'S(ワコーズ)フッ素オイル105 FSOWAKO'S(ワコーズ)(53件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(110g)
当日出荷
超潤滑・多目的スプレー 航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。 あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
容量(mL)110危険物の類別非危険物使用例ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。
eクリーンプラス ECP WAKO'S(ワコーズ)eクリーンプラス ECPWAKO'S(ワコーズ)(134件のレビュー)
2,400税込2,640
1本(100mL)
当日出荷
遅効性エンジン内部洗浄剤 エンジンオイルに添加することで、ドライブクリーニング機能(走行しながら汚れをエンジンオイルに溶かして分散する)によりエンジン内部をきれいにします。
使用方法オイル交換時に規定量を添加する容量(mL)100使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
チェーンルブ CHL WAKO'S(ワコーズ)チェーンルブ CHLWAKO'S(ワコーズ)(84件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(180mL)
当日出荷
フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。 薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。 また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー EC WAKO'S(ワコーズ)エンジンコンディショナー ECWAKO'S(ワコーズ)(36件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(380mL)
当日出荷
ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.38L危険物の性状水溶性
ロングライフクーラント LLC WAKO'S(ワコーズ)ロングライフクーラント LLCWAKO'S(ワコーズ)(44件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(2L)
当日出荷
冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール 95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。
容量(L)2危険等級凍結温度(℃)-15危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30危険物の性状非水溶性
メンテルーブ MTL WAKO'S(ワコーズ)メンテルーブ MTLWAKO'S(ワコーズ)(26件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(220mL)
当日出荷
フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、 パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、 釣具など多目的に使用できます。
用途多目的防錆・潤滑スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
ビーエフフォー BF-4 WAKO'S(ワコーズ)ビーエフフォー BF-4WAKO'S(ワコーズ)(42件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(1L)
当日出荷
ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-4 自動車用非鉱油系のブレーキフルードで、268℃のドライ沸点及び174℃のウェット沸点を持ち、JIS 2233:BF-4、SAE:J1703及びFMVSS No.116:DOT4に適合するブレーキフルードです。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
スーパータイヤコート STC-A WAKO'S(ワコーズ)スーパータイヤコート STC-AWAKO'S(ワコーズ)(97件のレビュー)
1,980税込2,178
1本(480mL)
当日出荷
超耐久保護艶出し剤 エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。 特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。 また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。
用途塗布後、ウエス等で伸ばしてください。容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
スーパーフォアディーゼル S-FD WAKO'S(ワコーズ)スーパーフォアディーゼル S-FDWAKO'S(ワコーズ)(38件のレビュー)
3,000税込3,300
1本(300mL)
当日出荷
ディーゼルエンジン機能回復剤 コンプレッションの落ち始めた多走行車両からオイル上がりの激しい車両まで、コンプレッションを高めると共にオイル上がりを抑制し、エンジン出力を回復させます。また、エンジンオイルの潤滑性・耐熱性・高温洗浄性を向上させ、エンジンの消耗を防ぎます。
容量(mL)300使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
スプレーグリース SPG WAKO'S(ワコーズ)スプレーグリース SPGWAKO'S(ワコーズ)(8件のレビュー)
1,920税込2,112
1本(300mL)
当日出荷
リチウム系グリーススプレー リチウム系グリースのスプレーで、付着性に優れているのでスプレー箇所にしっかり付着します。耐摩耗性・耐水性が良く各種機械の摺動部や各種リンク部、ドアヒンジなどの潤滑に優れます。また、ベアリングのグリースとしても使用できます。
容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
エンジンフラッシュ EF WAKO'S(ワコーズ)エンジンフラッシュ EFWAKO'S(ワコーズ)(58件のレビュー)
1,440税込1,584
1本(325mL)
当日出荷
速効性エンジン内部洗浄剤 交換前のオイルに添加することにより、手軽にエンジン内部を洗浄しスラッジ類を除去します。
使用方法交換前の使用油に添加し、10~20分アイドリングして新油に交換する容量(mL)325使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.325L危険物の性状非水溶性
スーパーシリコングリース SSG WAKO'S(ワコーズ)スーパーシリコングリース SSGWAKO'S(ワコーズ)(28件のレビュー)
3,960税込4,356
1本(100g)ほか
当日出荷
耐熱シリコーンブレーキグリース ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用できます。 従来のリチウム系シリコーングリースに比べ、使用温度範囲(-30~281℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。
用途スライドピンやバックプレートの潤滑に。危険物の類別非危険物
エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ)エンジンパワーシールド EPSWAKO'S(ワコーズ)(169件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(280mL)
欠品中
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性
ブレーキプロテクター BPR WAKO'S(ワコーズ)ブレーキプロテクター BPRWAKO'S(ワコーズ)(21件のレビュー)
2,600税込2,860
1本(180mL)ほか
当日出荷
耐熱・耐久ディスクパッドグリース ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリースです。 高粘着シリコーングリースで、耐熱性・耐久性・耐水性を兼ね備えているため、振動を吸収し、長期間に渡りブレーキ鳴きを防止します。またドラムブレーキにも使用できます。
スーパーフォアビークル・シナジー S-FV・S WAKO'S(ワコーズ)スーパーフォアビークル・シナジー S-FV・SWAKO'S(ワコーズ)(42件のレビュー)
3,960税込4,356
1本(270mL)
当日出荷
潤滑性等エンジンオイルに要求される各種性能を総合的に向上させる事ができる添加剤です。 タイプが異なる2つのFMを組み合わせ、その相乗効果により飛躍的に性能を向上させる「Synergy FM テクノロジー」を採用することで、エンジン内部の摩擦・摩耗だけでなく汚れも防止します。 その結果、エンジンの寿命延長や静粛性の向上が期待できます。
容量(mL)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.27L危険物の性状非水溶性
ワコーズ エンジンオイル PRO-S30 プロステージS WAKO'S(ワコーズ)ワコーズ エンジンオイル PRO-S30 プロステージSWAKO'S(ワコーズ)(22件のレビュー)
2,400税込2,640
1缶(1L)ほか
当日出荷から33日以内出荷
【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用SAE0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ラジエターフラッシュ RF WAKO'S(ワコーズ)ラジエターフラッシュ RFWAKO'S(ワコーズ)(17件のレビュー)
1,560税込1,716
1本(500mL)
当日出荷
ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。
使用量冷却水量5~10Lに1本危険物の類別非危険物
ギヤオイル RG5120LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG5120LSDWAKO'S(ワコーズ)(17件のレビュー)
4,400税込4,840
1本(2L)
当日出荷
ワイドレンジギヤーオイル 80W-120相当の幅広いレンジを持つギヤーオイルで、高温で使用される競技車両や、4輪駆動車、大型車両などの過酷使用されるギヤー摩耗、損傷を防ぎます。 また、90番指定のトランスミッションやデファレンシャルに優れた効果を発揮します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-120相当引火点(℃)220流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)182(40℃)、20.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数135APIGL-5危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー9 BC-9 WAKO'S(ワコーズ)ブレーキ&パーツクリーナー9 BC-9WAKO'S(ワコーズ)(14件のレビュー)
1,700税込1,870
1本(650mL)
当日出荷
速乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。特にゴム・プラスチックに対して影響が少ないので、電子部品等の脱脂洗浄にも有効です。
容量(mL)650危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
ビスタック VT-A WAKO'S(ワコーズ)ビスタック VT-AWAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
3,300税込3,630
1本(420mL)
当日出荷
水に強い高粘着潤滑スプレー 特殊ポリマーの働きにより、付着性が非常に強く飛散しにくい高粘着潤滑スプレーです。油膜が切れにくく少量の塗布で有効に作用し、水・蒸気等で流れにくいため車のシャシー廻りのような水のかかる箇所の潤滑に優れています。 また、無溶剤の為ゴムや樹脂にも安心して使用できます。
容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
接点復活剤 ドライ CR-D WAKO'S(ワコーズ)接点復活剤 ドライ CR-DWAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
4,800税込5,280
1本(130mL)
当日出荷
接点復活剤 洗浄タイプ 電子部品の洗浄スプレーで、ほこり・水分・酸化劣化等による導通不良を回復させます。
使用箇所コネクタ、各種電気接点、基板端子、リレー接点、スイッチ等。エアフロメーター(ホットワイヤー式、ベーン式のみ)の接点洗浄も可能です。危険物の類別非危険物
ワコーズ エンジンオイル PRO-S50 プロステージS WAKO'S(ワコーズ)ワコーズ エンジンオイル PRO-S50 プロステージSWAKO'S(ワコーズ)(18件のレビュー)
2,400税込2,640
1缶(1L)ほか
当日出荷
【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用SAE15W-50JASO規格MA
ラジエーターストップリーク2 WAKO'S(ワコーズ)ラジエーターストップリーク2WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
2,640税込2,904
1缶(280mL)
当日出荷
水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮! どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色! 冷却液を抜くと一緒に排出されるので、漏えい箇所修理後にはリフレッシュ! インバーター冷却液にも使用可能! 環境・人体への影響を低減!
用途大型車両・建設機械・産業機械等の水漏れ防止剤 ※普通車・2 輪車等にはRSL(品番:R211)をご使用ください。危険物の類別非危険物
...