週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型

圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ
(1件のレビュー)

屋内外汎用形圧力計です。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。

用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。 材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅) 形状立形ツバ無し 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 ねじサイズG3/8 防水性IPX2 内容量1個
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54199900 G3/8 100×0.1MPa(防滴型) 0~0.1
2,498
2,748 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54199909 G3/8 100×0.16MPa(防滴型) 0~0.16
2,498
2,748 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54199918 G3/8 100×0.2MPa(防滴型) 0~0.2
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54199927 G3/8 100×0.25MPa(防滴型) 0~0.25
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54199936 G3/8 100×0.3MPa(防滴型) 0~0.3
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54199945 G3/8 100×0.4MPa(防滴型) 0~0.4
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54199961 G3/8 100×0.5MPa(防滴型) 0~0.5
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54199970 G3/8 100×0.6MPa(防滴型) 0~0.6
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54199979 G3/8 100×0.7MPa(防滴型) 0~0.7
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54199988 G3/8 100×1MPa(防滴型) 0~1
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54199997 G3/8 100×1.5MPa(防滴型) 0~1.5
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54200006 G3/8 100×1.6MPa(防滴型) 0~1.6
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54200015 G3/8 100×2MPa(防滴型) 0~2
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54200031 G3/8 100×2.5MPa(防滴型) 0~2.5
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54200040 G3/8 100×3MPa(防滴型) 0~3
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54200049 G3/8 100×3.5MPa(防滴型) 0~3.5
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-26
用途:
上水道の水圧確認
その他業種

防滴型なので、付け外し時に濡れても気にしなくて良いです。
精度もクラス1.6なので問題なし!
もう少し目盛が外周側にあればもっと見易いと思いますので、
改良を希望しますので星4つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。