六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め
(5件のレビュー)ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエクストラロング
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC49~52
表面処理黒染め
注意
※用途以外では使用しないでください。※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
スパナ/レンチ の新着商品
商品レビュー
2024-10-27
- 用途:
- バイクのメンテナンス
建設業・工事業
思っていた以上にロング、今まで使用していたものと区別して使えていいです。
- 対象商品:
- 48634653
2017-04-30
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
株式会社ホッタレンズ 様
普段使いには十分に使用可能です。ボール部がどの程度で摩耗するのかを見ていきます。
1人が参考にしています