六角レンチ セット インチ 折りたたみ式 カラビナ付き
(3件のレビュー)軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格インチ
形状ナイフ型
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16
全長(mm)91(折りたたみ時)
先端形状六角
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
内容量1セット(8本組)
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。※ネジに合ったサイズのレンチを使用してください。※過度のトルクを掛けないでください。※この商品はDIY向けの商品なので、精度・強度を要する作業にはL字一体型のレンチなどをご使用ください。
スパナ/レンチ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 74252815
2025-07-23
- 用途:
- インチものの分解整備に
建設業・工事業
時としてインチサイズのキャップボルトに出くわすことがあり、一体化していて紛失しなくてよいかと買ってみた。あくまで簡易型なのでこのレベルであれば不良とは言えないと思うが、1/8より細いものは、断面がほんの少し変形しており、既定の寸法よりわずかに太い辺があるようである。非常に公差の少ない組み合わせだと、刺さらないかも。精密品にはちゃんとしたものを使えばよいだろう。実用的には必要十分である。
- 対象商品:
- 74252815
2019-04-16
- 用途:
- バイクのメンテナンス
株式会社エルフ・ダイヤ 様
(建設業・工事業)
バイクのメンテナンス用に購入。従来のものだとバラの工具なので失うこともあったのですが、ナイフ形でコンパクトなんで収納性もよく使いやすいと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 74252815
2019-03-21
- 用途:
- 二輪整備
ハーレーのツーリング用に購入しましたが、最近ウィンカーの所を緩めようと初使用しましたが入りませんでした。 仕方なく工具箱からソケットセットを出して確認しましたが同じ表示なのにこちらのモノタロウさんのは少し大きくて入りません。使えません。ダメです。
3人が参考にしています