ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
(11件のレビュー)ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。
グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
用途機械メンテナンス、保全修理に
材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR
表面処理クロムメッキ
先端形状ボールポイント
内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
スパナ/レンチ の新着商品
商品レビュー
2026-05-11
- 用途:
- マシン整備に
マシン整備専用に、マシン横の据え付け工具箱にいれました。作業効率が上がることを願います。
2025-05-26
- 用途:
- 作業機器のメインテナンス
その他業種
使いやすい(力が加えやすい)ので重宝しています。番手によっては、もう少し大きめのグリップでも良いかなと思いました。
2024-11-21
- 用途:
- バイクのメンテに
自動車・二輪車・自転車関連業
安くて扱いやすくて大変満足しています。
あえて言うならパッと見でサイズがわかればうれしいですね。。。
5と6mm、3と4mmが同じ大きさのハンドル部なので間違えちゃう。
あと8mmもあれば最高なんだけどなあ
- 対象商品:
- 27910269
2021-01-12
- 用途:
- バイクの整備に
自動車・二輪車・自転車関連業
L型よりしっかり力も入れれるし、一目でわかるので工具箱に埋もれずに満足です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 27910269
2019-03-06
- 用途:
- DIY
運輸・通信業
サイズの小さいものは他メーカーで所持していたが、大きいものだと値段が高く購入を躊躇していた。こちらはお手軽な価格で質も良いものでした。長く使っていけそうです
2人が参考にしています