週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ

六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ モノタロウ 六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ モノタロウ 六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ モノタロウ
(2件のレビュー)

カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。

用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ タイプロング 形状L型 仕様ホルダー付 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260 硬度HRC50~57 寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24 材質(ホルダー)ポリエチレン(PE) 材質(レンチ)S2工具鋼 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント) 内容量1セット(9本)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。
※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40723954 -
2,398
2,638 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40723954
2024-02-29
用途:
ねじ・ボルト締め
株式会社丸共 様

ホルダーがいまいち
外れやすい
差込だけでいいのに
ホルダーの改良が望ましい

2021-03-11
用途:
狭い機械修理時
その他業種

狭いところに入るのがいい。
しかし、短いタイプのネックショートタイプがあれば最高。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。