エアーグラインダー 軸付砥石用
(21件のレビュー)小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
全長(mm)190
質量(kg)0.68
タイプ非吸塵型
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
販売区分業務用
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(3.4MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
2026-01-08
- 用途:
- 研磨作業
良く削れるが
グリップが太く
重量もあるので
数を重ねると
握力を奪われるので
細く軽くなれば良いと思います。
2025-02-12
- 用途:
- バリ取り作業
有限会社ツチヤ 様
(製造業)
力強い回転で家でわ2台使ってますが複数人での作業使用の為
こちらで3台目こうにゅしました削りでわゆうことなしです
- 対象商品:
- 11760717
2019-09-13
- 用途:
- 研磨面の傷とりやヘアライン
製造業
使用感は、メーカー品とさほどかわりませんが、作業にあわせて回転を変速できるのが、とても重宝しています。
コスパもいいので、次回も購入したいです。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 11760717
2019-03-09
- 用途:
- 溶接の研磨及び、溶接のスパッダ取り
建設業・工事業
低価格なのに、4段階の回転速度調整が付いているので
柔かい研磨ブラシを、着けた時の調整が楽です。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 本体内部にある部品「ベイン(羽)」のみの取り扱いはありますか。
- 回答:
- 現時点では、「ベイン(羽)」のみの取り扱いはございません。
2024-02-15
- 質問:
- 強く握ると早く回転し、弱く握るとゆっくり回転しますか。
- 回答:
- レバーを握る強弱で回転数は変わりません。
2024-02-15
- 質問:
- トレーサーと共に使用することは可能ですか。
- 回答:
- 合わせて使用するとトレーサーが散らかってしまう恐れがあり、大変危険です。
トレーサーと合わせてのご使用はお控えください。
2024-02-15
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08