エアーチャック ショートタイプ 自転車対応
(39件のレビュー)接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
材質
本体:真鍮
プラグ:スチール
用途自転車
全長(mm)65
最高使用圧力(MPa)0.7
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
タイプクローズ
接続方式ワンタッチカプラー
適合タイヤバルブ英式
内容量1個
プラグ:スチール
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※車種によっては使用できない場合がございます。※エアー充填以外での使用はしないで下さい。
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
商品レビュー
2026-05-16
- 用途:
- 自転車の空気入れ
空気を入れる際に、チャックの頭を強く抑えてバルブの口に密着させる必要があるので、長くても同じなので、小ぶりな此方の方が使い勝手が良いです。
- 対象商品:
- 01078096
2023-09-06
- 用途:
- 自転車の空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業
自転車の空気入れ作業が今までの手動のポンプに比べて段違いに楽になった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 01078096
2023-01-04
- 用途:
- 子供たちの自転者に使用
サービス業
毎回複数台数自転者用空気入れで対応していたが大変疲れるので
コンプレッサーを使う方法にした。コスパ最高大変満足です。
- 対象商品:
- 01078096
2022-11-30
- 用途:
- タイヤチューブ空気いれ
さくらサイクル 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
状況に応じて使いやすく、効率的です。購入してよかったです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- エアー供給側のネジサイズはG 1/4ですか。
- 回答:
- エアー供給側のネジサイズはG 1/4です。
2023-12-21
- 質問:
- ゴムのパッキンはどれが適合しますか。
- 回答:
- 適合するパッキンは、現在弊社では取り扱いがございません。
2023-12-21
- 質問:
- 商品説明に「適合バルブ:英式」と書かれていますが、レビューを見るとバイクへの充填ができているようです。米式兼用ですか。
- 回答:
- 英式バルブ専用です。
2023-12-21