工具の通販モノタロウ 週替わり特価(4週目) エアーバルブ エントリーで対象商品がお安くなります。 モノタロウの コンプレッサー・空圧機器・ホース モノタロウの エアーバルブ モノタロウの 足踏み弁(フットバルブ) 足踏み弁 足踏み弁 注文コード 75695683 注文コード 75695683 注文コード 75695683 注文コード 75695699 注文コード 75695699 注文コード 75695699 (4件のレビュー) 足踏み操作で空気の方向転換ができます。 用途空気の方向切換 幅(mm)80 高さ(mm)50 奥行(mm)122 呼び径8A 有効断面積(mm2)8 管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.8 ねじの種類RC 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 切替位置数2位置エキゾースト 販売区分業務用 内容量1個 取扱説明書: (3.1MB) 注意 ※用途以外でのご使用はお止めください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 質量(g) 選択解除 640690 ポート数 選択解除 34 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75695683 - 640 3 ¥4,598 ¥4,598 ¥5,058 (税込) 当日出荷1年間返品保証 75695699 - 690 4 ¥6,198 ¥6,198 ¥6,818 (税込) 当日出荷1年間返品保証 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 税込¥989~ ¥899~ スロットルバルブ PISCO(ピスコ) 税込¥549~ ¥499~ スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ スロットルバルブ エルボ チューブ外径 PISCO(ピスコ) 税込¥637 ¥579 バスケットへ スロットルバルブ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 税込¥648~ ¥589~ スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 税込¥549~ ¥499~ スロットルバルブ 小型ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 税込¥637 ¥579 バスケットへ スロットルバルブPP PISCO(ピスコ) 税込¥3,298~ ¥2,998~ スロットルバルブPP エルボ PISCO(ピスコ) 税込¥3,518~ ¥3,198~ スロットルバルブPP クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ) 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ) 税込¥8,358~ ¥7,598~ スロットルバルブSUS316 クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ スロットルバルブSUS316継手 PISCO(ピスコ) 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ スロットルバルブブラス PISCO(ピスコ) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ エアマイクロミストフィルタ アネスト岩田 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ SMC エアフィルタ SMC 税込¥9,018~ ¥8,198~ ARG30-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ SMC 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ エアータンク オリオン機械 税込¥285,780~ ¥259,800~ エアータンク オリオン機械 税込¥92,378~ ¥83,980~ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 4 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-10-15 用途: 段ボール折り曲げ機のフットスイッチに使用 当社で自作したエアシリンダー駆動の段ボール折り曲げ装置に使用。シンプルで軽量、ストパフォーマンスが良い。 参考になった 対象商品: 75695683 2025-04-20 用途: 門型プレス機でのベアリング圧入 足踏み弁を使用することにより両手が使えるので作業性が大幅に向上しました。 参考になった 対象商品: 75695683 2024-10-31 用途: 打ち抜き後のバリを吹き除去 株式会社ライトニングファクトリー 様 手でレバーを引くより、足踏み作業で作業者の負荷が減った。耐久性は不明 参考になった 対象商品: 75695683 2022-09-12 用途: 空気式ベルトサンダーの使用時 製造業 ポートの間隔が狭く、メス側コネクタとオス側プラグが直付けできない。 参考になった 3人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品