週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


足踏み弁

足踏み弁 モノタロウ 足踏み弁 モノタロウ 足踏み弁 モノタロウ 足踏み弁 モノタロウ 足踏み弁 モノタロウ 足踏み弁 モノタロウ
(4件のレビュー)

足踏み操作で空気の方向転換ができます。

用途空気の方向切換 幅(mm)80 高さ(mm)50 奥行(mm)122 呼び径8A 有効断面積(mm2)8 管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.8 ねじの種類RC 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 切替位置数2位置エキゾースト 内容量1個
取扱説明書: (3.1MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ポート数
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75695683 - 640 3
4,598
5,058 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
75695699 - 690 4
6,198
6,818 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途:
段ボール折り曲げ機のフットスイッチに使用

当社で自作したエアシリンダー駆動の段ボール折り曲げ装置に使用。シンプルで軽量、ストパフォーマンスが良い。

対象商品:
75695683
2025-04-20
用途:
門型プレス機でのベアリング圧入

足踏み弁を使用することにより両手が使えるので作業性が大幅に向上しました。

対象商品:
75695683
2024-10-31
用途:
打ち抜き後のバリを吹き除去
株式会社ライトニングファクトリー 様

手でレバーを引くより、足踏み作業で作業者の負荷が減った。耐久性は不明

対象商品:
75695683
2022-09-12
用途:
空気式ベルトサンダーの使用時
製造業

ポートの間隔が狭く、メス側コネクタとオス側プラグが直付けできない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。