IC抜き
(7件のレビュー)ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。
ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
全長(mm)125
質量(g)35
保持可能IC(ピン)8~42
販売区分業務用
内容量1個
注意
※ICの半田は完全に除去してから作業してください。※ICや基板を損傷させる場合がありますので過剰に力をかけないでください。
はんだ用品 の新着商品
商品レビュー
2026-04-14
- 用途:
- ICの交換作業
その他業種
エンジニアのSS-08より安価なので、購入しましたが、ネジを締めても固定が外れてしまう不良品でした。そのため、部品の交換作業が遅れ、返品も面倒なので、大損です。よって、販売を中止すべき商品だと思います。
2025-11-26
- 用途:
- 機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業
思ったほど、使いやすくはない。
他の使用のIC抜きのように、まっすぐ外せるとは限らず、
うまくやらないと斜めに抜いてしまい、ICの足を曲げることもある。
万能とは言えない。
- 対象商品:
- 56404093
2021-10-18
- 用途:
- オートバイ配線カプラの取り外し、燃料チューブカプラの取り外し
M,C,F シンムラ 様
柔軟性があり、広い範囲で使いやすい。
コンパクトなため、狭い場所でも使いやすい。
2025-02-06
- 用途:
- 基板上ソケットからのIC取り外し
システムサポートプロダクツ 様
別の方もレビューしていますが、
① ネジを締めて幅を固定しても、僅かなネジ締めの力加減で固定が外れてしまいます(余程しっかり締めないと固定出来ません)。
② 8PinのICを挟もうとしても、双方の鈎位置がずれているため、上手く挟めません。
全体を捻って位置を合わせるのに苦労しました。。。
上の2点がなければ文句はないのですが、現状では
「安いけど残念な商品」という位置づけでしょうか・・・・。
MonotaROからの回答
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 56404093
2021-10-03
- 用途:
- 風通にIC抜き
相当力を入れないと手でネジを締めてもうまく止まらないし、ネジを止めたときのかみ合わせもずれていて使い物にならない。絶対買わないほうが良い。