シリコンシーラント 防カビタイプ
(217件のレビュー)1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。
ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。
またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
伸び(%)300~600
引張強度(MPa)1~3
タックフリータイム(分)5~20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量325g
内容量1本(310mL)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※取扱い時には保護メガネや必要に応じて保護手袋を着用してください。※換気のよい所でご使用ください。
※塗料はのらないので注意してください。
接着剤・補修材 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 19182792
2026-05-24
- 用途:
- 水回りの防水
農・林・水産業
安いので無駄に使用するにはいいかと思います。当方、シンクがどこから漏れているのか分からず、無駄にコーキングしました。結果、止水できました。半年経過しますが、止水効果継続しており、商品自体に問題はありません。
- 対象商品:
- 19182783
2026-02-22
- 用途:
- 風呂場の道の補修など
自動車・二輪車・自転車関連業
今回初めてこのシーを使ってみましたが、作業後1ヵ月確認しましたけど、カビも生えづらく作業性も良いので、次からこのシーにしたいと思ってます。またコスパも良いですね。
2025-09-04
- 用途:
- 風呂場の剥がれた部位のシーリング
医療・福祉・介護関連業
以前使用していたシーリングは直ぐにカビが生えて変色していたのですが,以前購入していたモノタロウの防カビタイプを使用したところ,数週間経っても変色しなかったので再度購入しました.他の水回りにも使用するつもりです.
2025-09-05
- 用途:
- 台所、浴室のコーキング直しのため
自動車・二輪車・自転車関連業
台所とか浴室のカビが生えてしまったコーキングを彫刻刀で削ったりして、あらかた取り除いてから、上からコーキングしなおします。また3年後くらいに、部分的にカビが再発しますが、それが防カビの効果が薄いのか、そんなもんか不明ですが、まあ安いので、このコーキングを使ってます。
1人が参考にしています
2026-04-13
- 用途:
- 家庭にて使用
自営業 様
とても安価で性能、使いやすく、今後も購入したいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 基礎のコンクリート割れ部分、コンクリートと木の隙間等に使用できますか。
- 回答:
- 強度が出ないこと、および接着性に難があるため使用できません。
2023-04-18
- 質問:
- 適合のコーキングガンを教えて下さい。
- 回答:
- 一例として下記のような商品がございます。
モノタロウ コーキングガン
注文コード 56271748 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/5627/1748/
2023-04-18
- 質問:
- JIS規格に適合していますか。
- 回答:
- JIS規格には適合しておりません。
2023-04-18
- 質問:
- 対応温度を教えて下さい。
- 回答:
- -40℃~150℃です。
2023-04-18
- 質問:
- 施工後に塗装は可能ですか。
- 回答:
- 施工後は塗装は不可です。
2023-04-18