EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント
(97件のレビュー)プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
内容量1個
2P電源タップ の新着商品
商品レビュー
2026-07-13
- 用途:
- 自宅用
その他業種
火災予防で10年以上使用した延長コード3個の買い替えです、家族も使用感に不満はないと言っています。
2026-06-05
- 用途:
- 家庭用延長コードに
電気店等では3Mとかの長いものしかないことが多く
1Mのものが有って良かったです。
足元安心で邪魔にならず。
2026-04-01
- 用途:
- 出張時に現場で使用
このメーカーのこのタイプは、昔から家でも事務所でも良く使っています。
少し高くなりましたが、非常に良いと感じます。
2026-05-21
- 用途:
- 電源とり
その他業種
可もなく不可もなく普通に使えます。
作りはしっかりしていて、耐久性が良さそうです
2025-03-14
- 用途:
- 想定通りの使用。寝床下に幾つかの電源が必要。
教育・研究機関
まったく問題ありません。ただ、差し込み口にゴミが入り込まないよう、使用していないときにはフタで穴を綴じるスタイルの物が有るかと思いますが、多少、値が上がっても、そのスタイルの物と価格比較で、どちらかを選択購入できると、よりベターかと思います。
1人が参考にしています
2025-10-21
- 用途:
- 延長コード
医療法人紅蘭会 様
(医療・福祉・介護関連業)
丁寧な作りで満足できる商品です。全く問題なく使用できる商品です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07