防災用品特集
日ごろからの備えが大事!防災用充電式2WAY LEDミニライト
(1件のレビュー)USBで充電するLEDミニライトです。先端部と側面の2WAYで使えます。スライド式フォーカスコントロール付です。側面が点灯するので簡易ランタンとしても使用できます。
用途地震や停電時のなどの防災用の明かりに。キャンプなどのアウトドアでの明かりに。
付属品USBケーブル・ストラップ
材質本体:アルミニウム
質量(g)43
寸法(Φ×高さH)(mm)21×86
光源先端部:1W-LED・側面部:COB型LED
充電時間(時間)約2
充電池タイプUSB充電
パターン点灯(先端部)→点滅(先端部)→点灯(側面部)→消灯
明るさ(Lm)先端部:80・側面部:100
防水性IP44
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)先端部:約3・側面部:約4
エコロジー商品省エネ
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体底部の防塵カバーを外すとUSBポートがありますので、USBケーブルをPCなどに接続して充電して下さい。目に向けて使用しないでください
ハンディタイプライト の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 62339193
2021-12-01
- 用途:
- 夜間の現場作業などに
高橋商会 様
届いてびっくり!すっごく小さなボディでした!感覚的には単3電池を1本だけ入れて使うタイプの大きさ。しかも側面部のライトは防水とは無縁のようで今日の大雨後に届きましたが全面水滴でびっちょり曇っていました。早いうちに接触不良の不灯となることでしょう。火事だけは起こさないで欲しいですね。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20