清掃用品特集


ポータブル型高圧洗浄機

ポータブル型高圧洗浄機 キョーワ ポータブル型高圧洗浄機 キョーワ ポータブル型高圧洗浄機 キョーワ ポータブル型高圧洗浄機 キョーワ ポータブル型高圧洗浄機 キョーワ
(3件のレビュー)

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。
オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。
オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。
ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!

用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa)3.5/3.5 型式クリーン 電源(V)単相100 起動形式直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740 給水方式自吸式 内容量1台
注意
※画像にあるコンテナが梱包箱となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出水量(L/min)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02146715 KYC-20A 2.8/3.35 210×230×210 9
72,000
51,980
57,178 (税込)
当日出荷
02146785 KYC-40A 5.6/6.74 325×255×240 17
130,000
91,980
101,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02146715
2023-10-25
用途:
仕事用
サービス業

エアコンクリーニング用に購入しました。届くまでも早く、助かりました。動きも問題無くとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
02146715
2016-12-19
用途:
脱型剤の噴霧

長年使用していたものが壊れたための買い替えですが、これまでより安く購入できました。

2人が参考にしています
対象商品:
02146785
2018-09-19
用途:
貯水槽清掃他

☆5 というよりこれしか見当たらない。圧力が適度で(ホース耐圧の関係で)
余水が廻ることで運転したままである程度の時間放置できるのが良い。
可搬で使うので重量はこれが限界、ちなみに吐出水量確保のため2台並列で使っている。(吐出側にチャッキをつけて)振動がもう少し押さえられたら良いのだが。?こんな使い方してる人はほとんどいないだろう。
2台同時に故障することも無いだろうから作業完了の担保にもなる。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03