高圧洗浄機
(1件のレビュー)業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。
起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応
環境性&耐久性向上
コンパクト収納
大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動
使用水量約85%節約
水道圧の約35倍
可変ノズル
用途
厨房施設の洗浄に
外壁・浴場の洗浄に
市場の床洗浄に
水量(L/min)最大:7【420L/H】
付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン
トラスコ品番465-1766
質量(kg)16※高圧ホース、トリガガン等除く。
高さ(mm)750~940
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×940×390
常用吐出圧力(MPa)7
最高許容圧力(MPa)8.0※本ポンプが作り出せる最大圧力。
給水方式水道/自吸(自吸時別売ポンプ要)
吐出水量(L/min)常用:7.0
吸込全揚程(m)最高:1
水温(℃)許容:65以下
最大吐出水量(L/min)9.8
内容量1台
外壁・浴場の洗浄に
市場の床洗浄に
高圧洗浄機 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 10103511
2018-03-05
- 用途:
- エアコン洗浄
株式会社旭サニテーションサービス 様
(サービス業)
吐出水量、吐出圧力ともに非常に満足しています。原料粉塵の多い食品工場の天吊型パッケージエアコン熱交換器(フィン)洗浄では重宝しています。ポンプもタフで、さすがマキタと思いました。エアコンが壁際に設置されている場合の洗浄では付属のガンランスが長く作業しにくい為、他社のガンと組み合わせて使用しています。マキタ独自のショートランス型ガンが販売されればぜひ購入したいです。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03