オフィス・在宅家具特集


ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)

ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]
(40件のレビュー)

雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。

トラスコ品番341-7093 アイボリー 質量(g)605 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35 マグネットなし プラグ形状スイングプラグ USBポートなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37177217 NC-2463S
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37177217
2024-07-25
用途:
食品工場にて使用
製造業

増員した、事務所にて使用してます。
デザインがシンプルで、雷ガード付なので大変重宝してます。
お値段が、もう少し安いと更に嬉しいですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
37177217
2023-12-21
用途:
電源タップ使用時

今般の電気代高騰により、PC関連のダルマ電源器など小物も使用に合せ個別にON-OFFすべきと考え、購入。今の処、特に問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37177217
2024-03-04
用途:
新設事務所

大きさも良く、ほこりカバーが安心です、雷ガードも安心です。

対象商品:
37177217
2023-12-07
用途:
机裏の配線
卸売・小売業

パソコンなどの電源ケーブル接続などに使用
ほこりカバー付きの雷ガードタイプは安心

2023-05-25
用途:
事務所や工場での臨時的使用

どうしてもホコリのたまりやすいところにおいておくことが多いのでカバーが付いていて、この金額は満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
37177217
2023-03-03
用途:
工作機材の配線用

木工作業の際に木くずが結構出るのですがカバーが付いているので使用していないコンセント部に木くずが入り込む心配なく安心です。

対象商品:
37177217
2022-09-15
用途:
破損品の取換用として
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していた製品に近似した本品を購入。何ら問題などなく使用しています。
ホコリカバーがついているので、安全性が高くなった…と思っていますが。

対象商品:
37177217
2022-09-22
用途:
複数のハンディクリーナーの充電
製造業

雷ガード付きで、省エネタイプでこの価格は助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07