ガソリン携行缶 縦型
(118件のレビュー)一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
販売区分業務用
内容量1缶
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(1.4MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※携行缶への給油は必ず給油取扱所の「危険物取扱有資格者」に依頼してください。
※携行缶には規定容量以上のガソリンを入れないでください。
※ご使用前には毎回、各部の点検をして異常が無いことを確認してください。
※キャップを上にした状態で使用・保管し、定期的にガス抜き作業を行ってください。
※携行缶ですので長期間の保管はさけてください。
※横揺れ防止板はついていません。
※ガソリン携行缶の蓋を締める場合はゴム手袋などを着用して締めてください。素手で締めると油などですべりきちんと締まらない場合がありガソリンの漏れにつながり、大変危険です。
※蓋を締める時パッキンにゴミが付着していればふき取ってください。ガソリンの漏れにつながり、大変危険です。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
2026-06-29
- 用途:
- 遠出の時の予備
植村養魚場 様
(農・林・水産業)
エアぬきのパッキンが劣化してガソリン臭が漏れるようになりました。それだけ交換したいのですが、部品として見当たりません。ノズル部のパッキンも劣化して漏れます。パッキンだけの販売をお願いしたいです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
2026-06-28
- 用途:
- 予備ガソリンの保管
その他業種
縦型のガソリン缶を持ってないので買いましたが、20リットル縦缶はバイクや農機具に入れるときには扱いにくく、車やトラクターなどにしか使えない。付属のホースは早く入れるのにはよいが小型の機械や原付バイクには使いにくい。小さい横型の缶に移して保管専用にしている。
- 対象商品:
- 16639726
2025-11-24
- 用途:
- 軽油を入れるのに購入しました。
建設業・工事業
注ぎ口が本体に収納できるのがよくて購入しました。
ガソリンは、赤の携行缶に入れているので、間違わないように、色・形を違うものにしました。
これで、軽油とガソリン、間違えることなく使用できそうです。
2026-01-05
- 用途:
- 携行用
農・林・水産業
横平型のタンクは、スペースが取るので縦型の携行缶にして良好で持ちやすさも良好。
- 対象商品:
- 16639726
2025-08-27
- 用途:
- 農林業のエンジン機械(主に混合)用で
農・林・水産業
給油ホースが内部に収める構造なので、給油時の手袋は必須。大容量は助かる。このタイプでの価格も安くて良い。耐久性に期待している。車の給油などにも。
2025-07-03
- 用途:
- ガソリン補給
全く問題なく使用中。
経年劣化でキャップ部のOリングの交換が必要なので、別品番設定して頂きたい。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
2025-09-01
- 用途:
- そっかりした造り
T企画みやざき 様
(卸売・小売業)
備蓄用・ロングドライブのお守りに持っていっています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 給油ノズルは付属していますか。
- 回答:
- 給油ノズルは付属しています。
2022-06-21
- 質問:
- パッキンのみの取り扱いはありますか。
- 回答:
- パッキンのみの取り扱いはございません。
2022-06-21
- 質問:
- 混合油も使用可能ですか。
- 回答:
- 使用可能ですが、混合油(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱの液体に限る)となります。
2022-06-21
- 質問:
- ノズルのプラスチックが痩せて給油時に漏れます。
- 回答:
- ノズルの交換をお薦め致します。
下記商品をご使用ください。
モノタロウ 給油ノズル ガソリン携行缶用
注文コード 52813863 品番 CG20用
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/5281/3863/
2022-06-21
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07