日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油

エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ
(178件のレビュー)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。

用途4輪車用ガソリンエンジン専用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 危険物の性状非水溶性
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※二輪車には使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
危険物の数量
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45433038 - 1缶(4L) 4 4L
2,898
3,188 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
45433047 - 1缶(20L) 20 20L
11,980
13,178 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 178
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途:
オイル交換
運輸・通信業

有料で全然構わないので、本商品に取り付けることができる蛇腹の注ぎ口(延長ホース)を企画販売して欲しいです。
オイルのモノがとてもいいだけに、使いにくいのが少し勿体無い気がします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-03-16
用途:
営業車のオイル交換に使用

営業車(50プリウス)のオイル交換に使用しています。
今まで使用してきましたが安いのに特に気になることもなく
使用できていてリピート購入継続します。

2026-02-15
用途:
ガソリンエンジンのオイル交換時に使用。
長谷川 オート 様

オイルの注ぎ方の説明で注ぎ方は分かりますが、引っ張りだすノズルをもう少し長くするか、長くなるようなアタッチメントを付けてもらうと、もっと注ぎやすくなると思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
45433038
2026-01-20
用途:
フリードのオイル交換で使いました。

長女の年末の帰省に合わせてオイル交換などを頼まれましたが、かねて使うのは、10 -30なので、フリードに合わせてこれを購入。使い切りできるので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
45433047
2025-11-20
用途:
車のメンテ

樹脂のペール缶は、初めてでした。最初の蓋開けが、プラのつまみがうまく折り上げられず。缶の扱い方が分からず、注ぎ口を下にしてジョッキに入れようとしてこぼし、コチラの口コミを見てようやく扱い方が分かりました。ただ、モノタロウブランドのペール缶スタンドでは、落下防止のストッパーがかからず、ずり落ちるおそれがあります。

2人が参考にしています
2025-11-15
用途:
自家用車のオイル交換

自家用車のオイル交換等
もう10年以上モノタロウさんのオイルを使用しています。
毎回、20リットル缶で購入していますが、この樹脂ペール缶は過去一ダメです。
注ぎ口がもう少し長く、ふちに近ければ良いのだと思います。
注いだオイルはとてもキレイ!!
今まで使用した歴代オイルの中で最高にキレイなオイルという印象です。
商品担当者様、試しに、新品開封状態でこぼさずにオイルジョッキに注いでください
ノズルを上にする方法でも無理でしたので、注ぎノズル作りました(笑)

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-02-11
用途:
車のエンジンオイル交換

低燃費車のオイル交換に使用。交換後しばらく走りましたが品質に問題はありませんでした。次回も購入予定です

2025-10-28
用途:
オイル交換
その他業種

プラ容器の底が弱すぎて穴開きで本レビューでクレームを入れたら速やかに「返金あるいは交換します」旨連絡を頂きました(こちらは求めていないにも関わらず)。今どきこんな丁寧な対応をする企業は珍しいと思います。交換の要望に対しても迅速に届けてもらったので早速エンジンオイル交換で使ってみました。新油で調子いいのは当たり前ですが車両整備に疎い妻が「車(エンジン音)静かになってる」と珍しく口にしたのでエンジンオイルとしても良質と評価します。長年自分で交換してますので皆さんが書かれているプラ容器の注ぎ難さは確かに感じましたが商品自体は今どきなかなか無い安価で良い物です。企業姿勢も含め、再評価としてレビューします

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
動粘度を教えて下さい。
回答:
動粘度:43.82 (40℃) です。
7人が参考にしています
2024-05-21
質問:
ILSACは取得していますか。
回答:
ILSACは取得しておりません。
API認証(SPグレード)のみです。
6人が参考にしています
2024-05-21
質問:
ポリマーは含有していますか。
回答:
ポリマーは含有しています。
7人が参考にしています
2024-05-21