日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
(517件のレビュー)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。

用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 危険物の性状非水溶性
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※二輪車には使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
危険物の数量
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45461625 - 1缶(4L) 4 4L
3,898
4,288 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
45461634 - 1缶(20L) 20 20L
15,980
17,578 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 517
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45461634
2026-08-17
用途:
カローラルミオン オイル交換
医療・福祉・介護関連業

カローラルミオン1.8Sエアロツアラー 2ZR-FEに使用。
現在126000キロなので、指定の0w-20よりもこちらの方が回転フィールは良かったです!

プラ缶についてですが、私はいつもペール缶の方がこぼしてしまいまして…
口を上に向けても入れづらいし、下にするとあのタッポン!の音と共に大量にこぼしてました。

しかしこのプラ缶は、ほんの少しとはいえ注ぎ口が出る!
小さめな3Lのオイルジョッキを傾け、プラ缶を傾ける。
大量に出さなければ、タッポン!もありません。

4L必要なら2Lずつ2回に分けて注ぐと、一滴もこぼしませんでした。

どうしても大きなジョッキしか使いたくない!って方は仕方無いですが、これは素晴らしい製品ですね。

2026-08-02
用途:
自動車のオイル交換
D-studio京都 様

今回で3回目の使用です。前回から単価が跳ね上がりました。仕方のないことですが、それでも安いオイルです。ターボ車での使用ですが、限界走行を長時間こなすようなシビアコンディションでの使用はしていないという条件下では、私個人として問題を一切感じません。

2人が参考にしています
対象商品:
45461625
2026-05-22
用途:
車 メンテナンス
製造業

ワゴンRのターボに使用、グループ3の実質鉱物油ですが価格も安く、性能は普通に使う分には何ら問題ありません。モリブデンなどの添加剤を入れても良いかもです。中東情勢の影響で現在オイルなどの入手が難しい状態ですが、モノタロウさんにはどうか値上げなどせずに頑張っていただきたいです!

4人が参考にしています
2026-07-23
用途:
軽トラのオイル交換
農・林・水産業

少しへたりが早く来る様な感覚ですね?
交換後の走行距離でクラッチミートで距離が交換時期に来るとエンストしてしまう!
モリブデン入りの他社のオイルだとエンストしないで踏ん張る感じがします
あくまでも感覚ですけどね
それと私の地域ではプラスチック容器は細かくして廃棄するかプラスチック専用の業者に料金払って廃棄するしかないですが、金属容器なら無料で引き取ってくれる業者があります
田舎あるあるですが金属容器の方が手間暇助かります

2人が参考にしています
2026-05-27
用途:
自車の軽バンに使用

オイル自体粗悪な物とは思えず問題はないでしょう。このご時世に価格的にも助かります。
パッケージも今回初めてですが缶より廃棄しやすく良いですね。
ただ、注ぎ口のアルミ箔の蓋?が剥がしにくかった。適当に剥がして破片が混入するのは困るし。つまむところがあって全体が剥がれると良いかな。

2人が参考にしています
2026-08-17
用途:
自動車メンテナンス
製造業

内ブタのシール取り外しが難しい。破り捨てて破片が入るかもと考えてしまう。タブを付けるなど工夫が欲しい。

2026-07-22
用途:
自動車のエンジンオイル交換

エンジンオイル自体に特に不満はないのですが、容器がプラスチックで滑りやすく、注ぎ口がとても使いにくいです。
オイルジョッキに移す時にこぼれやすく、またこぼれたオイルによって容器が滑り重さもあるため大変持ちにくいです。
注ぎ口を改良するか鉄製のペール缶だと、とても使いやすいと思うので、是非改良をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-08-09
用途:
自動車整備
サービス業

いつもリピートしています。
性能は申し分ありません。
ホルムズと円安の影響で高くなりましたけど、使い続けたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
動粘度と粘度指数を教えてください。
回答:
動粘度と粘度指数は下記の通りでございます。

【動粘度】40℃→61.35m㎡/s、100℃→10.44m㎡/s
【粘度指数】160
37人が参考にしています
2024-06-03
質問:
20L(注文コード45461634)の注ぎ口にある白いキャップは
開封後、再度閉めることが可能でしょうか。
回答:
白いキャップはネジタイプなので、開けた後に再度閉めて保管いただく事が可能です。
9人が参考にしています
2024-06-03
質問:
この商品に適合する延長ノズルはありますか。
回答:
現時点では、適合する延長ノズルは取り扱いございません。
18人が参考にしています
2024-06-03