単管パイプ ピン無 JIS規格認証
直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。
用途仮設機材や足場機材として
材質鋼(STK500)
肉厚(mm)2.4
外径(Φmm)48.6
JIS規格JIS G 3444
メッキ溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※足場などで使用する際は、関係法令・規格に適合した方法で、有資格者の監督下でのみ実施してください。
※変形・割れ・腐食品は使用不可。外径Φ48.6適合クランプのみ使用してください。
※過大荷重・改造・異径混用は禁止。端面・切粉に注意し保護具を着用してください。
※保管時は転がり・落下防止の養生と確実な結束を実施してください。
※防錆を恒久的に保証するものではありません。外観(油分・めっきムラ等)にばらつきが生じる場合があります。