台車 固定式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪
樹脂天板で軽量。固定ハンドル台車は、ハンドル部が一体構造でガタつきが少なく、剛性・安定性に優れ直進性や操縦性が良好です。折り畳み機構がないため消耗部位が少なく、長期運用に適した高い耐久性を備えます。
用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
質量(kg)14.2
色ブルー
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)天然ゴム
タイプ静音タイプ
車輪幅(mm)38
ブレーキ有無なし
耐荷重(kg)300
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
床面高さ(mm)200
荷台寸法(mm)900×600
ハンドル高さ(mm)845
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
材質(荷台)プラスチック
内容量1台
物流倉庫内での運搬作業。
取扱説明書:
(1.1MB)
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※必ず荷台の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※ハンドルの材質上、輸送中に多少の摩擦傷が発生する場合が御座います。