在庫限りセール


CS-MTW/THHW (CE)

CS-MTW/THHW (CE) タツタ電線
(1件のレビュー)

国内外向け規格ケーブル

定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
注意
※規格については別表をご覧下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
導体断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
許容電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25831549 CS-MTW/THHW (CE) 14AWG 青 1巻(100m) 2.08 100 1.9 23
オープン
15,980
アウトレット
17,578 (税込)
当日出荷
25831786 CS-MTW/THHW (CE) 8AWG 緑/黄 1巻(10m) 8.367 10 4.4 緑/黄 63
オープン
5,598
アウトレット
6,158 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25831786
2026-03-02
用途:
厨房
デイリーヤマザキ広島馬木店 様 (卸売・小売業)

お店で発注できていたものが今出来なくなりモノタロウさんには同じものがあったので注文させてもらいました。問題なく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04