ポータブルEC/ TDS/ ℃計
シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。
本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)
測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ
読み取り値を固定できるホールドボタン
自動温度補償付き
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)
付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
測定範囲EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L
質量(g)196
電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能)
精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S.
温度補償自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能
温度精度±0.5℃
校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5)
オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択
防水保護等級IP67
内容量1台
注意
日本国内での使用に限ります。