在庫限りセール


ロングボールレインボーレンチ

ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(4件のレビュー)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 二面幅(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42057165 212.L8PUJ - 200 32
オープン
2,398
アウトレット
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途:
整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

PB製は既に所有していましたが、破損した為、補充しました。従来品と材質の変更がなければ信頼できるPB製品です。

対象商品:
19166482
2024-08-30
用途:
設備整備
製造業

やはりPBです。
まず重さが違います。しっかりしている証。
精度もしっくり。
少し高いですが、高いだけの価値があります。

対象商品:
19166482
2018-07-22
用途:
機械のメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング 様

良い仕事をするにはやはり良い道具を使わなけりゃ…。
とても満足しております。

対象商品:
19166446
2017-08-14
用途:
メンテ用
濱崎電機 様 (サービス業)

安物では繰り返し使用すると磨耗してきてナメる事があります。お高いですが安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。