在庫限りセール


Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】

Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 アタックベース Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 アタックベース Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 アタックベース Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 アタックベース Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 アタックベース Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 アタックベース Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 アタックベース Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 アタックベース

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55~60℃)中温(45℃~50℃)低温(35~40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間~8時間(使用環境により異なります)

用途作業着 種別ジャケット 機能防寒 内容量1着
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03875736 41101 ブラック 腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ナイロン100 L 63 82 104
オープン
9,998
アウトレット
10,998 (税込)
当日出荷
03875754 41101 ブラック 腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ナイロン100 3L 68 84 116
オープン
8,998
アウトレット
9,898 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。