在庫限りセール


金型温調用温水ホース

金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用 最高使用圧力(MPa)1 輸送物温度範囲(℃)-30~120 使用可能雰囲気温度(℃)-30~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考質量(g/m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84668020 9x1BH【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 15 9.3 15.9 100 150
オープン
 
アウトレット
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,100 / 税込 1,210
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,650 / 税込 1,815
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。