エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
(12件のレビュー)絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
UL規格対応品
固定用ケーブル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 34956485
- 用途:
- センサー配線のノイズ対策に
赤外線人感センサーからの3メートルほどの配線にノイズが乗ったので、ツイストペア+シールド付きのケーブルに交換しました。ノイズによる誤動作はまったくなくなりました。外皮が灰色など薄色のものがあれば好ましかった。
- 対象商品:
- 34956022
- 用途:
- 配線
マイコンから出力を取るために使用しました。
検証はしておりませんのでシールドの効果は不明ですが不具合は今のところありません。
柔らかく取り回しがし易いケーブルです。
- 対象商品:
- 34956031
- 用途:
- 医療機器の出力コードの交換
旧使用ケーブルより少し太いので柔軟性(可撓性)が大丈夫かと思っておりましたが、交換した結果、以前よりも使い回しが良くなりました。使い易いケーブルでした。
- 対象商品:
- 34956022
- 用途:
- シリアル通信のケーブルとして使用
シリアル通信用のケーブルとして使用しています。
仕上がりが柔軟なので、盤内のダクト配線が楽です。
- 対象商品:
- 34956031
- 用途:
- 海水がかかる雰囲気中での使用
センサーを取り付けて計測しながら進むために対候性の高いこの商品を選択したが
長時間使用の雰囲気中では交換頻度が高いので価格も魅力。
長持ちしてくれることを期待して。
- 対象商品:
- 34956801
- 用途:
- SACD出力用として購入
1Pを心線1本として誤って購入したのですが、シールドと心線2本だったので、より基本に忠実な結線ができラッキーでした。ケーブル全体の弾力はプレーヤーとアンプの間のRCAケーブルとしても安心感のあるつくりになっています。
- 対象商品:
- 34956485
- 用途:
- レーザー加工機のCR-232C通信に使用。
必要分の切り売りは、大変価格的に助かります、基本性能は良好ですが少々欲を言えば仕上がり外径を極限まで小さくしていただけると良いのですが。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
- 質問:
- お世話になります。
この太陽ケーブルテックのケーブルですが、
100m単位での購入は可能でしょうか?
よろしくお願いします。
- 回答:
- 恐れ入りますが、100m単位でのご購入は出来かねてしまいます。
何卒ご了承の程お願いいたします。
- 対象商品:
- 34955995