ハイコーキ電動工具夏セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261305

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261305
キャンペーンコードご利用方法

36V 147mmコードレス丸のこ

36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

AC機並みの切断スピード
Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ
低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。
モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。
モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65898316 C3605DC(SK)(NN) 147mmチップソー黒鯱 パワーモード:4500、サイレントモード:2500 BSL36A18B
45,600
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷
61779264 C3605DC (SK)(2XPSZ) Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4 パワーモード:4100、サイレントモード:2500 BSL36A18BX
105,700
73,980
81,378 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。