園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

ガーデンクーラーノズルセット

ガーデンクーラーノズルセット タカギ ガーデンクーラーノズルセット タカギ
(7件のレビュー)

「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。

用途散水用。交換・増設用。 適合ホース内径(Φmm)4 適合ホース外径(Φmm)9 トラスコ品番381-4262 材質ABS樹脂 質量(g)32.4 適合ホース内径×外径(Φmm)4×9 シャワー種類キリ、ストレート 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39434044 G703
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39434044
2026-08-21
用途:
暑い時の冷却
あおぎりこども園 様 (教育・研究機関)

使いやすい製品です。砂が付くと詰まったり、締めすぎるとパッキンが切れて使えなくなるので注意する。

2025-06-22
用途:
夏の屋上テラスに
サービス業

★★★★★
拡張ホースとノズルを追加すると価格は高くなりますが、セットアップが非常に簡単でした。本体が軽量なので、ダクトテープで壁に固定して使用していますが、十分に安定しています。この軽さのおかげで、角度や位置の調整が自由自在にでき、とても便利です。真夏の屋上テラスでの使用ですが、しっかりとした冷却効果を感じられます。設置の手軽さと調整の柔軟性を考えると、価格に見合った価値があると思います。おすすめです!

対象商品:
39434044
2024-07-10
用途:
工場の冷却
ノースダイヤモンドテクノロジー 様

空間冷却用に使用しています。 他の製品よりもプラスチック製なのにミストが細かく、周りが濡れないのは良いです。ノズルの向きも自由に回転するのはとても便利で、作りがしっかりしていました、お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
39434044
2020-12-22
用途:
部品の追加

とても使いやすいのですが、もう少しお安いとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39434044
2020-08-14
用途:
熱帯植物ミスト散水
農・林・水産業

時間タイマーで制御使用を行い噴霧効果が良好である。

対象商品:
39434044
2018-08-08
用途:
ビニールハウス内に設置
加藤たばこ店 様

スターターキット・延長ホース5m・本品6個を同時購入 指定の9mで設置 工場扇併用で
室温3度程度低下 増設をしたいが猛暑続きで「欠品中」来期に持ち越しこしか?
コスパ極めて良好

3人が参考にしています
対象商品:
39434044
2018-09-25
用途:
椎茸栽培のミスト散水
その他業種

ミスト散水が綺麗にできます。何か月か使用すると、散水できなくなりますが、ノズルを交換すると復活するため、小規模で簡易的にミスト散水を行うには良い商品と思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。