園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

ガーデンクーラースターターキット

ガーデンクーラースターターキット タカギ ガーデンクーラースターターキット タカギ ガーデンクーラースターターキット タカギ ガーデンクーラースターターキット タカギ ガーデンクーラースターターキット タカギ
(12件のレビュー)

蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。
気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。
使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。

仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用 トラスコ品番361-1566 材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂 質量(g)504 ホース長さ(m)4 使用ホース蛇口側/4M 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39434087 G701
オープン
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-24
用途:
エアコンの室外機

エアコンの室外機に向けて取り付けしています
外気温35℃で噴霧すると快適です
ホースの途中に水栓ががあると取り回しに幅が出るのでラインナップに加えて欲しいです

2025-06-22
用途:
夏の屋上テラスに
サービス業

拡張ホースとノズルを追加すると価格は高くなりますが、セットアップが非常に簡単でした。
本体が軽量なので、ダクトテープで壁に固定して使用していますが、十分に安定しています。この軽さのおかげで、角度や位置の調整が自由自在にでき、とても便利です。真夏の屋上テラスでの使用ですが、しっかりとした冷却効果を感じられます。設置の手軽さと調整の柔軟性を考えると、価格に見合った価値があると思います。おすすめです!★★★★★

対象商品:
39434087
2024-08-23
用途:
ガレージで使用
製造業

ガレージに取り付け、庭いじりのときに役立てています 固定方法も簡単で水道の取り付けも汎用のもので作業も容易でした

1人が参考にしています
対象商品:
39434087
2022-08-26
用途:
庭に設置
ミサキ機器開発株式会社 様

先が一瞬にしてつまってしまう。
綺麗な霧にはならない。水しぶき???

1人が参考にしています
対象商品:
39434087
2020-08-22
用途:
作業場入り口付近に設置。
森鋲螺製作所 様

入って来る人、みんな気持ち良いと言ってくれます。
設置も簡単、ミストシャワーの方向も簡単に変えられます。
確かに一定の冷却効果はあります。
お薦めです。

2人が参考にしています
対象商品:
39434087
2020-09-04
用途:
工場の暑さ対策
自動車・二輪車・自転車関連業

ミストの粒子が大きく3mm下がかなり濡れる。少し上向きにしたがもう少し粒子が小さければ良いと思う。値段が安いので我慢します。すごく暑い時は下に行くと気持ちが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
39434087
2020-05-26
用途:
屋外倉庫積み込み作業
運輸・通信業

ミストファンの増設用に購入。まだ使用してないが期待したい。

対象商品:
39434087
2023-05-08
用途:
これは ミストクーラーでなく 園芸用のスプレーでは。
エスケイネット株式会社 様 (製造業)

これは クーラーとは呼べない製品ではないかと。 ノズルの下にいるとすぐ服がずぶ濡れになります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。