園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

ミキサーガン

ミキサーガン カクダイ ミキサーガン カクダイ ミキサーガン カクダイ ミキサーガン カクダイ
(9件のレビュー)

レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。

シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15・18 適合ホース外径(Φmm)26 材質亜鉛 高さ(mm)200 質量(g)420 内容量1個
注意
※ホースタケノコ部をはずすと、G3/4のメネジとなっており、ニップル等を使いネジ接続も可能です。(可変ノズル以外)
※注意 先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44412837 952-501
5,800
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44412837
2026-02-18
用途:
機械の洗浄
農・林・水産業

握る強さにより水の出る量が調整だきるので、使いやすいです。

対象商品:
36942053
2021-12-15
用途:
機械のメンテナンス
合同会社イケコウ 様 (建設業・工事業)

機械に付属されてるのと同じなので交換。
安くて助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
36942053
2020-01-23
用途:
ミキサー車の洗浄
製造業

若干値段は高いが、他社の製品より丈夫で長持ちする。

対象商品:
44412837
2018-08-19
用途:
ミキサーの洗車
運輸・通信業

仕事で使用しています。
水の広がり、直射など使用感に満足です。
何よりフックが付いているのが良い。
以前までフックなしの物に自作で掛けれるものをつけていたけど
上手くいかなかった。

対象商品:
44412837
2018-10-26
用途:
ミキサー車のドラム洗い

名前の通りミキサー車に使っていますがフックもついており車から落ちないので良いと思います

対象商品:
36942053
2018-03-30
用途:
主に道路の清掃、道具の洗浄
建設業・工事業

レバーの強弱に慣れれば最高
色々な商品を使用したが、やはり、この商品が良い。

対象商品:
36942053
2017-11-13
用途:
ミキサー車ドラム洗浄
運輸・通信業

この商品が王道。文句なし!パーツもあるみたいだし今度、悪くなったパーツだけ注文してもよさそう。でも2年間の耐久性は欲しい!
2年間で300000Lの水を使う

対象商品:
36942053
2019-04-28
用途:
ミキサーの掃除
サービス業

水圧が思ったほどなくて、散布に握り方をしたら、ただ濡らすだけで、生コンが取れて行きませんでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。